塗装・養生・内装用品 :「室外機 架台」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
マンションなどのベランダ防水に最適なエアコン室外機仮架台
先端が極細に加工されている脚部なので、施行面への影響も最小限におさえられます。
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
折りたたみ式(コンパクト収納型)
マンションなどのベランダ防水に最適なエアコン室外機架台
先端が極細に加工されている脚部なので、施行面への影響も最小限におさえられます。ベランダ改修工事必需品
質量(kg)1.7
積載荷重(kg)100
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)200×400×200
高さ調整範囲(mm)150~200
1台
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。