塗装・養生・内装用品 :「寒冷紗用パテ」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識
寒冷紗は、織り目の粗い薄手のクロスです。
出隅・入隅の補強や、壁装などの裏打ち補強材として幅広く利用されています。
自由にカットして使用できるため、大きな面から細部の仕上げまで幅広く使用できます。
色ホワイト系
長さ(m)100
仕様シングル巾
材質綿
幅(mm)920
1枚
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
素材にグラスファイバーを使用し、ボードのジョイント部の補強や小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
粘着剤付きで下地との接着がよく、効率の良い作業ができます。
用途下地補強用
厚さ(mm)約0.22
ガラス繊維製のネット状テープで強度、安定性に優れています。
特殊粘着剤付きなので、直接ボード目地部に貼ることができます。
用途石膏ボードの目地継ぎ目やコーナー部のクラック防止や補強。
石膏プラスター下地の目地処理。
テープ厚さ(mm)0.2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
RoHS指令(10物質対応)対応
FCシートはノンクラック工法、ドライウォール工法に最適なガラス繊維製寒冷紗です。下地の巣穴・目違いの充填や、総地付けなどの作業効率が大幅に向上しました。また、クロスの表面など、各種下地に対して使用することができ、広範囲に良好で強い下地が得られます。
色ホワイト系
長さ(m)30
幅(mm)500
主成分ガラス繊維
1ロール
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。