塗装・養生・内装用品 :「屋根・屋上用防水材」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豚毛の太い毛質を使い、弾力の強い刷毛に加工しています。 また、作業が激しさを伴うので強力な接着材で固め、金属の金輪で丈夫に仕上げています。
用途屋上、屋根や水を使う作業場における防水のため、高粘度の材料を厚く塗る際に使用します。 また、弾性塗材の刷毛塗りにも最適です。 毛丈(mm)45 玉厚(mm)12 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)白豚毛 主な用途塗装用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング