塗装・養生・内装用品 :「展張」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識
床養生シートの中では一番丈夫です。
用途床などの傷や汚れ防止に
コンクリート、タイル、フローリング等の養生に最適
色黒
長さ(m)30
材質塩化ビニール(再生)
幅(mm)1000
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。
長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
周囲ロープと四方止めロープ付。
用途高所作業における墜落防止、工具等の落下防止
材質ポリエステル
色ホワイト
タイプ非防炎
種類ラッセル網地
長さ(m)0.1~30(0.1m単位)
安全強度(kN)(網糸)0.40以上、(縁綱・吊綱)14.7以上
糸径(Φmm)(縁綱・吊綱)9
幅(m)0.1~30.6(0.1m単位)
目合い15mm
サービス分類オーダー・加工
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。
長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
周囲ロープと四方止めロープ付。
用途高所作業における墜落防止、工具等の落下防止
材質ポリエステル
色ブルー
種類ラッセル網地
長さ(m)0.1~30(0.1m単位)
安全強度(kN)(網糸)0.40以上、(縁綱・吊綱)14.7以上
糸径(Φmm)(縁綱・吊綱)9
幅(m)0.1~30.6(0.1m単位)
特性防炎
目合い15mm
サービス分類オーダー・加工
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。
長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
用途高所作業における墜落防止
工具等の落下防止
仕様網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上
性能防炎
材質ポリエステル
色網地:ブルー、テープ:赤・オレンジ
種類ラッセル網地
寸法(Φmm)縁綱・吊綱:9
目合い(mm)15
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。
長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
用途高所作業における墜落防止
工具等の落下防止
仕様網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上
材質ポリエステル
色網地:ホワイト、テープ:赤・オレンジ
種類ラッセル網地
寸法(Φmm)縁綱・吊綱:9
目合い(mm)15
簡易で綺麗にシートを展張できます。
用途足場における工事用シートの設置
適合パイプ径(Φmm)42.7・48.6
1セット(40個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
簡易で綺麗にシートを展張できます。
用途くさび式足場における工事用シートの設置
質量(g)30
適合寸法(mm)300~450
1セット(100本)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
簡易で綺麗にシートを展張できます。
用途くさび式足場における工事用シートの設置
質量(g)110
寸法B(mm)43
寸法W(mm)36
寸法H(mm)107
1セット(100個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。
長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
用途高所作業における墜落防止
工具等の落下防止
仕様網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上
性能防炎
材質ポリエステル
種類ラッセル網地
寸法(Φmm)縁綱・吊綱:9
色(本体)網地:ブルー
目合い(mm)100
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。
長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
豪雪地域や風の強い地域に適しています。
周囲ロープと四方止めロープ付。
用途高所作業における墜落防止
材質ポリエステル
色ブルー
種類ラッセル網地
長さ(m)0.1~30(0.1m単位)
安全強度(kN)(網糸)2.06以上、(縁綱・吊綱)14.7以上
糸径(Φmm)(縁綱・吊綱)9
幅(m)0.1~30.6(0.1m単位)
特性防炎
目合い100mm
サービス分類オーダー・加工
仮設工業会認定品です。
防炎製品認定品です。(審査機関:日本防炎協会)
軽量で展張が容易であり、作業者や歩行者を飛来落下物から守ります。
難燃糸を使用しており、万が一の火災時でも延焼を防ぎます。
原着糸を使用しているため、外壁への色付着を防ぎます。
用途建設現場からの飛来落下防止
材質防炎ポリプロピレン
網目(mm)15
引張強度(kN)0.27/本(網糸)、3(縁綱・取付け)
径(Φmm)6(縁綱・取付け綱)
仮設工業会認定品です。
防炎製品認定品です。(審査機関:日本防炎協会)
軽量で展張が容易であり、作業者や歩行者を飛来落下物から守ります。
難燃糸を使用しており、万が一の火災時でも延焼を防ぎます。
原着糸を使用しているため、外壁への色付着を防ぎます。
用途建設現場からの飛来落下防止(※墜落防止用ネットとして使用しないで下さい)
材質ポリエステル
径(Φmm)6(縁綱・取付け綱)
引張強度(kN)0.27/本(網糸)、3(縁綱・取付け)
網目(mm)15
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。