防炎塩ビシート菊地シート5日以内出荷
テント倉庫・間仕切りカーテンにも使用される0.47mm厚みのアイボリー色シートです。
アイボリー色なので透視出来ませんが透光性(10.4%)があります。
フッ素防汚加工済みです。
水シミが出来にくい吸水防止加工です。
RoHS2指令適合しています。
防炎性能認定品(日本防炎協会認定)
用途クリーンブースのパーティション 、工場内の間仕切パーティション、気流調整用カーテン 、サーバールーム、工場・事務所等のカーテン、飛沫飛散防止シート、テント倉庫の修理用シート材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ)幅(mm)103厚さ(mm)0.47色アイボリー伸度(%)25(縦)、30(横)引裂強度(N)88(縦)、98(横)引張強度(N)1568(縦)、1323(横)RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎・遮光・防水・耐水透光率(%)10.4