塗装・養生・内装用品 :「左官用具」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識
こんなお得な商品も!
トロ舟
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質PP
色グリーン
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。
丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
木製なので、職人さんの好みに応じて加工でき、手にフィットします。左官仕事をする上で必要不可欠な道具です。
用途左官作業の際に、材料を載せるための台。
寸法(mm)約415×300
材質(本体)木
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
全長(mm)400
幅(mm)30
厚さ(mm)15
種類刷毛
毛丈(mm)60
材質(毛)ナイロン
主な用途掃除用
毛色白色
タイル目地の掃除、仕上げ前の水打ちなどに最適です。
馬の毛が水含みや腰の点で最も使いやすいです。
用途仕上げ前の水打ち(壁面に水分をつける事)、タイル目地の掃除作業等
材質(毛)馬・ナイロン毛
タイプ柄付き
種類刷毛
材質(柄部)木
主な用途左官用
毛色黒色
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。