塗装・養生・内装用品 :「帆布」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
商品豆知識
エステル糸に塩ビコーティングしたポリエチレンよりも強くて重量感のあるクロスです。
用途トラックシート、テントカバー、簡易テント倉庫、長期的野積みカバーなど。
形状ロールタイプ
シート厚さ(mm)0.60
材質(シート)ポリエステル織布+塩ビコーティング
伸度(%)縦16×横24
質量(g/m2)565
引裂強度(N)縦105×横100
引張強度(N/50mm)縦2100×横1500
大判サイズにより、様々の作業に対応できる。
用途内装作業の養生シート
長さ(mm)3600
色白
幅(mm)2700
材質ポリエステル、綿
厚さ(mm)0.3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
焼却時に発生するダイオキシン類の発生を抑えております。ポリエチレン製で帆布と比較し軽量です。事故につながる場所や危険区域を認識させやすい配色です。
用途機械カバー、荷物カバー、雨よけ、埃よけカバーに。防災用品の備蓄用に。現場や工場内の危険区域の注意喚起に。
色ブラック/オレンジ
厚さ(mm)0.25
トラスコ品番115-8157
材質シート本体:ポリエチレン(PE) ハトメ:アルミ(内径:12mm)
形状折りたたみタイプ
質量(kg)15
長さ(m)9.92
ハトメ数44
引張強度縦665N/5センチ、横575N/5センチ
番手#3000
呼び寸法(縦×横)(m)9.92×9.92
耐久性(年)約1
ハトメピッチ(cm)90
幅(m)9.92
ハトメ内径(mm)12
1枚
¥87,980
税込¥96,778
翌々日出荷
道具をスムーズに出し入れできる斜めポケットで、
材質帆布
色ホワイト
質量(g)約530
開口寸法(mm)約220×70
寸法(縦×横×高さ)(mm)130×310×250
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
長尺定規やカグスペール(23-7650)などがコンパクトに収納できるロングケースです。
定規の傷・欠損を防止し、保護することができます。
材質帆布
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。