塗装・養生・内装用品 :「床 押さえ」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
839 税込923
8日以内出荷

1個
729 税込802
8日以内出荷

隅押えや、階段の立ち上がりのコーナー等にご使用ください。ベアリング入です。
材質(ローラー部)鉄(クロームメッキ) 径(Φmm)(最大)50・(最小)35 ローラー幅(mm)50
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
サイズ4Φ~5Φ溶接棒使用可
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

隅押えや、階段の立ち上がりのコーナーなどにご使用ください。
材質(ローラー部)鉄(クロムメッキ) 仕様ベアリング入 ローラー幅(mm)50 ローラー径(Φmm)35~50
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
1個
9,698 税込10,668
欠品中

ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
ローラー幅(mm)28
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
ローラー幅(mm)80
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
ローラー幅(mm)40
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)トリプルプッシャー
窓際、シートの立ち上がりを押さえやすいローラーです。 テーパーローラーは押さえやすい70°のRに仕上げています。 スムーズな回転で作業に負担をかけないベアリング入りです。 2Rと4Rの2種類から選べます。
寸法(mm)150×180×110 質量(kg)1.85
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミの丈夫なボディで手によくなじみ力の入れ易い形状です。 替刃は中央のプラスチックケースに収納でき、刃の交換もドライバーを必要とせず簡単に行えます。 テール部はジョイントの押え込み等にも使用でき、長尺シート用に特におすすめのカッターです。
適合替刃・カッターフリッパーナイフ:(355812)フック替刃、(355856)ディープフック替刃、(355857)チタンフック替刃、(355858)チタンディープフック替刃
1本
4,998 税込5,498
8日以内出荷

長尺床材の圧着エアー抜きです。 中間の押えハンドルが移動できますので、身長作業用途に合わせて使用できます。
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目透かしの中へ巻き込むクロスの長さ分に余裕を見て切断する際、一定の巾で効率良く切断できる地ベラです。 目透かしガイドハンドルに、目透かしの寸法に合わせて目透かしガイドスペーサ(別売)を選定してはめ込み、スライド切りして使用します。 ヘラを反対に向けると目透かし部分の押さえヘラとしても使用できます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×10.5×22
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

目透かしの中へ巻き込むクロスの長さ分に余裕を見て切断する際、一定の巾で効率良く切断できる地ベラです。 目透かしガイドハンドルに、目透かしの寸法に合わせて目透かしガイドスペーサ(別売)を選定してはめ込み、スライド切りして使用します。 ヘラを反対に向けると目透かし部分の押さえヘラとしても使用できます。
寸法(幅W×高さH)(mm)82×156
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

2種類の作業(溝切りと溶接棒削り)を1台のシェイブカッターがこなしています。 V刃(溝切り用)と平刃(溶接棒削り用)とU刃ホルダーが付属しています。 付属品のU刃ホルダーをV刃の上部押え金具と取り替えることでU溝も切れます。
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

目透かしの中へ巻き込むクロスの長さ分に余裕を見て切断する際、一定の巾で効率良く切断できる地ベラです。 目透かしガイドハンドルに、目透かしの寸法に合わせて目透かしガイドスペーサ(別売)を選定してはめ込み、スライド切りして使用します。 ヘラを反対に向けると目透かし部分の押さえヘラとしても使用できます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×10.5×23.5
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

目透かしの中へ巻き込むクロスの長さ分に余裕を見て切断する際、一定の巾で効率良く切断できる地ベラです。 目透かしガイドハンドルに、目透かしの寸法に合わせて目透かしガイドスペーサ(別売)を選定してはめ込み、スライド切りして使用します。 ヘラを反対に向けると目透かし部分の押さえヘラとしても使用できます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×10.5×25
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)ステンカッター定規
長尺床材のジョイントカットに便利です。 押えがしっかり効きます。 中央に指穴があり押えやすくなっています。
材質ステンレス 寸法(mm)1000×65×1.5
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)ビートルプッシャーライト
壁際、シートの立ち上がりを押さえやすい4輪タイプのローラーです。 ローラーは樹脂製のため軽量で、持ち運びが楽になります。
寸法(mm)150×180×110 質量(kg)0.98 材質(ローラー部)樹脂、鋼ベアリング入り
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

目透かしの中へ巻き込むクロスの長さ分に余裕を見て切断する際、一定の巾で効率良く切断できる地ベラです。 目透かしガイドハンドルに、目透かしの寸法に合わせて目透かしガイドスペーサ(別売)を選定してはめ込み、スライド切りして使用します。 ヘラを反対に向けると目透かし部分の押さえヘラとしても使用できます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×10.5×26.5
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)トリプルプッシャーライト
壁際、シートの立ち上がりを押さえやすいローラーです。 樹脂製のローラーでトリプルプッシャー(23-5665、23-5666)よりも軽量で持ち運びが非常に楽です。
寸法(mm)150×180×110 質量(kg)0.83 タイプ鋼ベアリング入り
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)ビートルプッシャー
壁際、シートの立ち上がりを押さえやすい4輪タイプのローラーです。 4Rと2Rとローラーがそれぞれ2個ずつ付いているため、状況に応じ取付位置を変えられます。
寸法(mm)150×180×110 質量(kg)2.64 材質(ローラー部)ステンレス鋼、鋼ベアリング入り
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

V刃(溝切り用)と平刃(溶接棒削り用)とU刃ホルダーが付属しています。 U刃ホルダーをV刃の上部押え金具と取り替えることでU溝も切れます。
1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷

床材溶接余盛取り後の修正・仕上げに使用すると便利です。 ハンドル後方にはハンマーヘッドが装着されており、目地の押さえ等に便利です。
付属品替刃1枚(本体に取付済)
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷

長尺床材のエアー抜き、圧着の作業にご使用ください。 ウイングポール450の柄に付いている押さえハンドルは、位置を調整することができるので身長に合わせて体重が一番掛け易い場所に固定できます。
寸法(mm)約幅460×長1250 質量(kg)約3.0
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

叩いて:ハンマーで上部を叩いて、下地(コンパネ・根太)に先端を打ち込む 寄せて:打ち込んだ状態のまま倒してフロア材を寄せる 打つ:フロア材を押えながら、フィニッシュや釘でフロア材に打ち込み、固定する
全長(mm)210 質量(g)約270 幅(mm)60(尾部)
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)エアウィング
長尺床材施工時のエア抜き、しわ伸ばし作業に。 また、長尺シートの壁貼りやワイド巾木の押さえ作業にご使用ください。 柄の中央にある握りは力の入れやすい位置での調整(固定)が可能です。
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)シーミングウェイト
ジュータンのジョイント施工時アイロンがけの直後、ジョイント部分が開かないように押える板としてご使用ください。 不織布が熱で縮むまでの間、しっかりと押えることができ、ジョイント不良を防止できます。 また、ローラーがけの押さえ板としても使用できます。
質量(g)910 寸法(縦×横)(mm)230×100
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ローラー部とハンドル部はいずれもステンレス製で、サビにくく丈夫です。 カーペットを壁際とグリッパーの間に押し込む場合は、押え板を装着して使用します。 押え板をはずすことにより、ビニル床材の壁際部分の圧着にもご使用になれます。 ローラー部はテーパー形状なので、壁際の床材圧着時にも壁面を傷めにくく、スムーズに作業できます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×140×140
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷

透明で重量感のあるアクリル製なので、ジョイント部分が良く見えるだけでなく、押さえが良く効き、柄合わせに最適です。カッターの刃が垂直に入りやすく、床材のカッティングに最適な形状。角度がついているので、出だしと終わりのカットがしやすい。滑り止めシール付
用途CF等、床材カッティング用定規
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クロスや絨毯・床材・フィルム等のカットする作業の際に、平面の足が安定させるので、しっかり押さえが効いて固定できます。 取手にゴムが付いているため、握りやすく疲れません。
材質(本体)ステンレス、(スポンジ)ネオプレンスポンジ 高さ(mm)110
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤヨイ化学ステンL定規 大
L型になっていますので、通常の直定規にくらべて手で押さえやすくなっています。 床材の壁際や継ぎ目等の切断の他、切断時に直角を出したい場合にも便利です。
サイズ約厚1.2×幅50×長360、240mm
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷

ヤヨイ化学Zプレート
別売の巾定規50または、テンプレートと組み合わせて使用し、壁際や階段の踏み面(ノンスリップ取付け後)での壁際カットが簡単、スピーディーに行えます。 ウッドタイルに特におすすめします。通常のビニル床タイルにも使用可能です。 Zプレートは通常の壁際カット用、Zプレート45は45°斜め貼り時の壁際カット用です。 穴の部分をマスキングテープで押さえて材料に止めるとずれにくくなり、より作業しやすくなります。
セット内容Zプレート25-140、Zプレート25-70
1セット
5,698 税込6,268
8日以内出荷

用途床面接着の塗布だけでなく、カーペットの壁際の押さえ込みにも使用できます。 材質ステンレス 形状角溝 厚さ(mm)ブレード:0.9 全長(mm)130 質量(g)177 刃幅(mm)240
1本
1,120 税込1,232
翌日出荷

ヤヨイ化学Zプレート45
別売の巾定規50または、テンプレートと組み合わせて使用し、壁際や階段の踏み面(ノンスリップ取付け後)での壁際カットが簡単、スピーディーに行えます。 ウッドタイルに特におすすめします。通常のビニル床タイルにも使用可能です。 Zプレートは通常の壁際カット用、Zプレート45は45°斜め貼り時の壁際カット用です。 穴の部分をマスキングテープで押さえて材料に止めるとずれにくくなり、より作業しやすくなります。
セット内容Zプレート45 25-140、Zプレート45 25-70
1セット
5,998 税込6,598
8日以内出荷

溶剤塗料に強く、防水材・塗り床材の仕上げに最適なローラーです。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
毛丈(mm)14 材質アクリル+ウール/ハイパイル サイズミドル サイズ(inch)7 適合塗料ウレタン (プライマー・トップコート) 毛丈中毛 筒径(Φmm)27 適合塗材コンクリート 、モルタル 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
659 税込725
3日以内出荷

ヤヨイ化学ステンL定規 小
L型になっていますので、通常の直定規にくらべて手で押さえやすくなっています。 床材の壁際や継ぎ目等の切断の他、切断時に直角を出したい場合にも便利です。 入隅や狭い部分の切断がしやすいコンパクトサイズです。
サイズ約厚1.2×幅30×長210、140mm
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

丈夫なプラスチックハンドルとステンレス製丸棒を使用した丈夫な床用ローラーで、ベアリング入りの為、回転もスムーズです。 アングルRは、ローラー軸を持ち手に対して少し角度をつけてあり、さらにローラーの角をR形状にしていますので、ジョイント部だけでなく、壁際や巾木の押さえにもご使用になれます。
材質ローラー部:ステンレス、ベアリング入り、ハンドル部:プラスチック 寸法(mm)Φ35×70
1個
6,798 税込7,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫なプラスチックハンドルとステンレス製丸棒を使用した丈夫な床用ローラーで、ベアリング入りの為、回転もスムーズです。 アングルRは、ローラー軸を持ち手に対して少し角度をつけてあり、さらにローラーの角をR形状にしていますので、ジョイント部だけでなく、壁際や巾木の押さえにもご使用になれます。
1個
5,388 税込5,927
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接地部にPTFEを使用しており、大変軽く動きます。 シートの材料(厚み)に合わせた目盛付で、どんな厚みでも目盛をセットすれば、隅間0で切れます。 特に冬期寒冷地ではシートが硬化し、押えると破れやすくなりますが、マルチカッターの場合、抵抗もなく美しく施工が出来ます。 替刃は市販のカッター大刃替刃をご使用下さい。
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります