塗装・養生・内装用品 :「床フロアー」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
219件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

1丁
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

25-9039 ライスター溶接機 トリアックAT型4点セット KLASS(クラス/極東産機) 動画あり
セット内容細口アタッチメント、V型ノズル(4mm)、スパトラナイフ、専用ケース
1セット
149,800 税込164,780
5日以内出荷

叩いて:ハンマーで上部を叩いて、下地(コンパネ・根太)に先端を打ち込む 寄せて:打ち込んだ状態のまま倒してフロア材を寄せる 打つ:フロア材を押えながら、フィニッシュや釘でフロア材に打ち込み、固定する
全長(mm)210 質量(g)約270 幅(mm)60(尾部)
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

新建材(オレフィンシート)にも対応したイージーリペアスティック(充填剤)(旧名称 シェラックつや消し)の23色セットに、用途に合わせて使えるコテを2種類セットにした補修キット。
用途塩ビ、オレフィンシートなどのフローリング、建具等の傷補修(木製にも使用可能)
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

脚立の脚先に取り付けるカバーです。 床面への汚れ・キズ防止になります。
寸法(mm)(有効取付可能)60×80
1セット(4個)
1,698 税込1,868
当日出荷

ビニル素材であれば使用可能です。 継ぎ目の側面と側面が溶着する仕組みで、シール液が床材の表面に残りません。
用途ビニル床材の継ぎ目の溶接 標準塗布量約65m/本
1個(132g)
3,998 税込4,398
当日出荷

用途CFシートなどの長尺床材の剥がしに 適合本体パワフルペッカー SM-17 適合本体型式21-6804
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。 水性の為、硬化前であれば水で拭き取れます。 防カビ性・防汚性・非腐食性・柔軟性に優れています。
用途塩ビシート・リノリウムの補修、長尺床材の巻上時の入隅・出隅の補修、巾木の隙間、壁紙・フローリング、塗料面・コーキング面、洗面・トイレ、パイプ・柱廻り、木材・コンクリート、磁器タイル、天然石材、扉・窓(内部)、ガラス(内部) 使用の目安20m/本 完全硬化時間24時間 耐久性(年)約20 半硬化乾燥時間(分)30~60
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。 水性の為、効果前であれば水で拭き取れます。
半硬化乾燥時間(分)30~60 完全硬化時間24時間 耐久性約20年 使用の目安20m/本
1個(156g)
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)フロアストリッパー
施工前のモルタル面などのケレン作業にご使用ください。 柄が長く、立った姿勢で作業が出来ます。 刃物交換は本体のネジを緩め、刃物を差替えます。
全長(mm)1640 刃幅(mm)300 適合替刃21-6516
1個
4,030 税込4,433
3日以内出荷

用途Pタイル等の一般的な床材の剥がしに 適合本体パワフルペッカー SM-17 適合本体型式21-6804
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
780 税込858
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(5枚)
4,298 税込4,728
当日出荷

用途出入口などの頑固に接着している床材の剥がしに 適合本体パワフルペッカー SM-17 刃幅(mm)150 適合本体型式21-6804
1枚
5,798 税込6,378
当日出荷

用途出入口などの頑固に接着している床材の剥がしに 適合本体パワフルペッカー SM-17 刃幅(mm)150 適合本体型式21-6804
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)Mozartナイフ
床材表面を傷めることなく安定して溶接棒をカット出来るナイフです。 スペーサーによってカット面の高さを調整することが出来ます。
1個
10,600 税込11,660
当日出荷

ブレードがしなって床材面にフィットするので、切れ味は最高です。 スペーサーをセットした状態とはずした状態がワンタッチでできるので、2度切りが効率よく行えます。 スペーサー0.5mmは塩ビシート、スペーサー0.7mmはリノリュームの一度目の溶接棒削りに対応しています。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
9,798 税込10,778
当日出荷

1個
9,798 税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤヨイ化学スピードノズル
長尺シートの継ぎ目溶接に使用する普及型の溶接ノズルです。 Φ4mmの溶接棒に対応できます。 ライスター溶接機、パークヒート等に取り付けてご使用ください。
種別Φ44mm用
1個
5,498 税込6,048
欠品中

KLASS(クラス/極東産機)トリプルプッシャー
窓際、シートの立ち上がりを押さえやすいローラーです。 テーパーローラーは押さえやすい70°のRに仕上げています。 スムーズな回転で作業に負担をかけないベアリング入りです。 2Rと4Rの2種類から選べます。
寸法(mm)150×180×110 質量(kg)1.85
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)インサートツール
階段のノンスリップ(への字)へのビニルタイヤのはめ込みに便利です。
全長(mm)200
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

今までのライスターのアクセサリと違い、 日本の塩ビシート施工の状況に合わせて作成されたt-gearオリジナル商品です!! 今までありそうでなかった、ジャバラを採用することによりノズルの角度が自由自在に動きます。 別売りのライスター部品本体ボディーと合わせてご使用ください。
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)トリムガイド
溶接ナイフに装着して使用すれば、溶接後の溶接棒の荒削りが出来ます。 2度切り施工できれいな仕上がりを実現します。
1個
2,750 税込3,025
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)ダブルプレッサー
クッションフロア等の圧着に便利なローラーです。 日本の圧着ローラーはクッション性があり、不陸にも対応。 ハンディタイプのため狭い場所での使用にも適しています。
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

23-5139 Newテンプレート KLASS(クラス/極東産機) 動画あり
KLASS(クラス/極東産機)Newテンプレート
片手で床材のカットができ、洗面所・トイレなどの狭い場所でも容易に窓際のカットが出来ます。 また、押切り引切りの二通りに使用でき端から端までカット出来ます。 左右のプレートをずらして使用すると片面切が正確に行えます。 Zプレートとの組み合わせにより、窓際や階段の踏み面でのカットがより簡単に行えます。
寸法(mm)100×100×50
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)コーナーペースト
ビニル素材であれば使用可能で、汚れが付着しにくく変色もありません。 接着力は瞬間接着剤に比べ同等以上の力を発揮します。
用途ビニル床材などのクロスの入角や見切り箇所の補修 標準塗布量約40m/本
1個(132g)
3,998 税込4,398
当日出荷

ニーキッカー 14-20のビックバンパータイプです。ひざへの負担を軽くします。
全長(cm)46~56(5段階調節)
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
ノズル幅(mm)20 角度(°)ノズル:60
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

塩ビシート用電動熱風溶接機であるライスター用の自在ノズルを取り付ける専用ジョイントです。 これを1個持っているだけで、別売りのライスター部品自在ノズル90mm、120mm、150mmライスター部品曲げノズル、標準ノズル、ストレートノズルが取り付け可能!!
部品名称HUB-B
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)ウルトラスピードノズル
吹出し口を細かくすることで熱風量を減らし、シートの表面の余分なテカリを防止します。
寸法(mm)4
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ニーパンや長尺床材の端をしっかり銜え込み、剥がすことが出来ます。
質量(g)750
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

本体・刃はステンレスで錆びにくい。ハンドルはアルミで軽量。ヘラ刃なので「しなり」があり、床を傷つけにくい。壁際作業がしやすい斜め刃。
全長(mm)55/65 品番3837 刃幅(mm)200
1本
699 税込769
当日出荷

アルミボディで丈夫な床材コーナー切り専用カッターです。 厚み調整はダイヤルを回すだけで簡単にできます。 樹脂製ベース付でスライドもスムーズにできます。 L型カッターの替刃がご使用になれます。
付属品ベース(本体に取付済)、カッター押えネジ(本体に取付済)、ベース押えネジ(本体に取付済)、L型刃1枚(本体に取付済)
1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)平型ノズル
テントシートの幅継ぎ、補修にもお使いください。 従来モデルのトリアックS型、PID型にもお使いいただけます。
適合機種ライスター溶接機トリアック(AT型・ST型)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります