塗装・養生・内装用品 :「床用クロス」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な防炎性のクロスに比べて軽量なため、持ち運びの作業負担を軽減します。防炎性能がある養生用クロスです。1メートル間隔にラインがあり、床養生時の間隔確保の目安になります。
用途橋梁足場の床壁面養生や建築、建設工事での養生カバーなどに。 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.15 ホワイト 長さ(m)50 引裂強度(N)【縦】60【横】80 耐久性(年)約2年 引張強度(N/3cm)【縦】180【横】350
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロスや絨毯・床材・フィルム等のカットする作業の際に、平面の足が安定させるので、しっかり押さえが効いて固定できます。 取手にゴムが付いているため、握りやすく疲れません。
材質(本体)ステンレス、(スポンジ)ネオプレンスポンジ 高さ(mm)110
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚みがあるのでめくれ上がりにくいです。 緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。
用途建築現場の床・住宅廻り・玄関・ベランダの床養生・体育館や選挙投票所・イベント会場の床養生など トラスコ品番792-4330 材質PVC 形状ロールタイプ 長さ(m)20 規格難燃性 厚さ×幅W(mm)1.5×915
1枚
23,980 税込26,378
翌々日出荷

燃やしてもダイオキシン等の有害物質は発生しません。独立気泡のためはっ水性・防湿性に優れています。使用場所に合わせて、カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。
幅(mm)1000 長さ(m)30 厚さ(mm)2 材質ポリエチレン(PE) 種別発泡PE+PEフィルム 質量(kg)1.95 シート幅(mm)1000 寸法(幅W×長さL)(m)1×30 シート長さ(m)30
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレンクロスで軽い。 カバーとして商品に掛けても中身が見易い。 床に敷くと床が見えるので踏み抜き防止になる。仕切り・風除けとして屋内使用の場合、屋内の明り取りとして使えます。軽量で作業性抜群。 PEフィルムより強度を有しているクロスシートタイプの軽量クリアシートです。
用途埃よけ・間仕切りカーテンや軒先雨よけ・建築用の床養生として 半透明 材質(シート本体)ポリエチレン、(ハトメ)アルミニウム、(周囲ロープ)ポリプロピレン 厚さ(mm)0.11 寸法(m)3.6×5.4 仕上り寸法(m)3.52×5.31 ハトメピッチ(cm)約90 ハトメアルミハトメ
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)コーナーペースト
ビニル素材であれば使用可能で、汚れが付着しにくく変色もありません。 接着力は瞬間接着剤に比べ同等以上の力を発揮します。
用途ビニル床材などのクロスの入角や見切り箇所の補修 標準塗布量約40m/本
1個(132g)
3,998 税込4,398
当日出荷

ヤヨイ化学クラフト紙
薄くて扱いやすく、また経済的な養生シートです。 資材の梱包、クロス施工の際の床面の養生等にご使用ください。
厚さ(mm)0.08 寸法(幅Wmm×長さLm)1210×50
1巻
1,798 税込1,978
8日以内出荷

ヤヨイ化学ポリラミ紙
資材の梱包、クロス施工の際の床面の養生にご使用ください。 クラフト紙にポリエチレンをラミネートしていますので、防水効果があります。
厚さ(mm)0.095 寸法(幅Wmm×長さLm)1210×50
1巻
4,598 税込5,058
8日以内出荷

坂爪製作所(sakazume)ワイドハンドサンダー
クロス用パテならし、その他壁面等の凹凸や床の不陸調整にご利用いただけます。クリップ式のハンドサンダーです。3つ切サイズのペーパー対応ファイルです。手にやさしい天然木ハンドルを使用しています。
用途ハンドサンダー。 仕様クリップ式 材質プレート部:アルマイト、裏面:発泡ゴム、柄:塗装ビーチ 寸法(mm)90×185
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

国産ポリエチレンクロスの中で一番軽いシートです。 カバーとして商品に掛けても中身が見易い。 床に敷くと床が見えるので踏み抜き防止になる。仕切り・風除けとして屋内仕様の場合、屋内の明り取りとして使えます。軽量で作業性抜群。 PEフィルムより強度を有しているクロスシートタイプの軽量クリアシートです。
用途埃よけ・間仕切りカーテンや軒先雨よけ・建築用の床養生として 規格3.6×5.4m 仕上り寸法(m)約3.53×5.30 質量(kg)約1.5 タイプ継ぎ目なし トラスコ品番337-0585 材質(シート本体)ポリエチレン、(ハトメ)アルミニウム、(周囲ロープ)ポリプロピレン 厚さ(mm)0.11 ナチュラル ハトメピッチ(cm)約90 呼び寸法(畳)約12
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷

メーカー塩ビ製品と比べ、軽量で強度があり光透過性があります。従来品(PE防炎シート・クロス)と比べ柔らかくしなやかです。摩擦抵抗を大きくしたことで、床養生等で滑りにくくなりました。消防法に定める防炎物品として合格しています。焼却を行った場合、ダイオキシン類は発生しません。塩ビ製品と比較して、比重が小さいので廃棄物の減量にも貢献いたします。
用途建設工事用のシート(低層向け)・建築・建設などの壁面養生材・橋梁工事などの床面養生資材のカバー、野積みカバー・その他種々養生用として 形状ロールタイプ 特性防炎、採光 規格1.81m×50m
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷

粘着テープ部分はポリエチレン製のクロス粘着テープで耐溶剤性に優れています。 養生シート部分は、すべり防止加工を施したシートで通常のポリエチレンに比べてすべりにくく、また適度な厚みがあるので床面の養生に適しています。
材質フィルム部:低スリップポリエチレン、テープ部:ポリエチレンクロス 厚さ(mm)フィルム部:約0.03、テープ部:約0.18 寸法(幅Wmm×長さLm)1100×20
1巻
1,488 税込1,637
8日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング