塗装・養生・内装用品 :「引っ越し台車」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識
2つ折り(4つ折り)加工を施したことで、現場の作業性・施工性が飛躍的に向上。
引越し現場や新築・リフォームに最適!
剛性で丈夫!
抜群の耐久性能!
落下物による損傷を防ぎます。
耐水性があり、水洗いができる!
水に強いので屋外で雨に濡れても心配ありません。水洗いもできます。
繰り返し利用できる!
繰り返し利用してもベニヤのようなササクレがなく、何度でもご利用いただけます。
重量物の運搬にも耐えられる、丈夫な養生ボートです。また、作業時に不快感を与えない、爽やかな色合いで美観を保ちます。
床だけでなく、壁の養生にもご利用いただけます。
用途引越し時の台車による床へのキズを防止します。
剛性の養生ボードなのでボードの上での作業でも床を傷つけるのを防ぎます。
資材の板置きにも使用でき床へのキズを防止します。
材質ポリプロピレン2倍発泡
表面処理エンボス加工無し
板厚(mm)2.0
質量(kg/枚)約3.5
長さ(mm)1820
幅(mm)910
寸法(mm)910×1820
引越、重量物運搬等で台車を通す際の床養生ボードです。軽いので持ち運び、施工が容易です。ポリプロピレン製で耐久性、衝撃性に優れています。耐水性があり、水洗いも可能です。繰り返し使用しても、ベニヤのようなササクレがなく、何度でもご使用頂けます。
用途建築、工場、引越の現場の床、廊下の養生。台車を使用する際の床養生ボードに。
トラスコ品番558-9015
材質発泡ポリプロピレン
長さ(mm)1800
幅(mm)900
厚さ(mm)2.5
色スカイブルー
長さ(m)1.8
幅(m)0.9
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。