塗装・養生・内装用品 :「引張 治具」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手切れ性が良く、汎用性に優れたマスキングテープです。
用途建築内装・養生用。マスキング、留め、塞ぎ、固定、軽量物の梱包など幅広い用途に。マスキング、留め、塞ぎ、固定、軽量物の梱包など幅広い用途にお使いいただけます。 長さ(m)50
1巻
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

屋外で2週間放置後ものり残りしにくく、ゆるやかな曲面への接着性にも優れます。
用途建築外装・養生用。 長さ(m)50
1巻
489 税込538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トラスコ品番479-3838 材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系 幅(mm)19 厚さ(mm)0.375 ベージュ 質量(g)94 長さ(m)25 基材クレープ紙 引張強度28N/cm 粘着剤ゴム系 耐熱性60℃ 伸び(%)58 粘着力4.5N/cm
1巻
999 税込1,099
当日出荷

トラスコ品番479-3846 材質基材:グラスファイバー、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.225 質量(g)163 長さ(m)45 基材グラスファイバー 引張強度49N/cm 粘着剤アクリル系 伸び(%)2 粘着力0.5N/cm
1巻
999 税込1,099
欠品中

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります