塗装・養生・内装用品 :「強風」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
田島ルーフィングスーパーブルーシートL
緊急補修用の屋根専用粘着シート 裏面の粘着剤を剥がして下地に貼り付け、雨水から屋根を守ります
用途強風で被害を受けた屋根の緊急補修に最適 質量(kg)12 形状ロールタイプ ブルー
1巻
11,980 税込13,178
31日以内出荷

強風時に、砂の飛びを効果的に押さえます。 簡単な施工で、迅速にできます。 環境の保護に役立ちます。
用途埋め立て・工業用地造成・海岸における火力発電所の造成、畑地等の飛砂・防塵に採用 仕様ハトメ付 グリーン ハトメピッチ(mm)450 加工ハトメ・原反
1巻
6,498 税込7,148
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

#4000の超厚手タイプ! #3000ブルーシートより重量があり、ドッシリとしている為、厚みは0.25mmながら、強風などによる引裂にも抜群に強く、耐水力は盤石です。 更に、紫外線耐候剤を配合しているので、屋外での作業、野ざらしでの作業に最適。 耐候性に優れているので、#3000ブルーシートより4倍長持ち。 長期間(2~3年)野ざらしでの使用には、最適のシートです。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。 シート厚さ(mm)約0.33 厚さ#4000 材質ポリエチレン 種別スルーザー編み 形状折りたたみタイプ シルバー ハトメピッチ(mm)900 基準質量(g)約4300/(3.6×5.4m) 織り方スルーザー編み ハトメ内径(mm)Φ12 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐UV、耐水、耐候 ハトメアルミハトメ
1枚
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力繊維入りのため、強風量にも十分耐えられます。 踏んでも破断せず長寿命です。 無色なので採光性に優れています。
形状ロールタイプ クリア 特性耐UV
1巻
12,980 税込14,278
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

●塗装飛沫からの汚れ防止に。強風時にめくれにくい紐タイプです。●真夏でも安心して使える耐熱フィルムを使用しています。大型車から軽四輪までダブ付きがないしぼり込み式です。風によるカバーの外れ、上下動を抑えます。
用途自動車用養生ディスポカバー 寸法(mm)3600×6500 適合車種普通乗用車 装着方式紐式
1枚
1,198 税込1,318
翌日出荷

透光性能があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。
用途工場等での間仕切りカーテンや埃除け防止の簡易カーテンやカバー。また強風対策による軒先養生や簡易ハウスなど。 透明(糸入り) 特性採光 仕上り寸法(m)1.87×50 シート厚さ(mm)0.50 形状ロールタイプ タイプ継ぎ目無し 規格1.87m×50m 材質(シート)ポリオレフィン 伸度(%)縦21×横19 質量(g/m2)200 引裂強度(N)縦200×横150 引張強度(N/50mm)縦550×横450
1本
48,980 税込53,878
3日以内出荷

引張強力・伸度特性に優れたポリエステル糸を使用しております。 ポリエステル糸は耐候性に優れており、紫外線による劣化、風雨に強い抵抗力を持っています。 ネットの網目が大きく、降雪時に雪が溜まりにくいです。 強風に煽られてもネットがバタつかず、寒冷地や風の強い作業現場に最適です。
用途高所作業の墜落防止 屋外作業現場 仕様菱目・有結節 材質ポリエステル 規格280T(250D)/258本 線径(Φmm)約4.6 目合い(mm)100 認定取得仮設工業会認定品
1枚
19,980 税込21,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引張強力・伸度特性に優れたポリエステル糸を使用しております。 ポリエステル糸は耐候性に優れており、紫外線による劣化、風雨に強い抵抗力を持っています。 ネットの網目が大きく、降雪時に雪が溜まりにくいです。 強風に煽られてもネットがバタつかず、寒冷地や風の強い作業現場に最適です。 また野外での荷物押さえ、屋根等のシート押え用途にご使用いただけます。
用途荷物押さえ用 屋根等のシート押え用 仕様菱目・有結節 材質ポリエステル 規格280T(250D)/162本 線径(Φmm)約3.2 目合い(mm)100
1枚
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング