塗装・養生・内装用品 :「手すり柱」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識
柱・鴨居・手すり等あらゆる箇所の養生に最適。
スポンジ製品の為クッション性抜群。人にもやさしくガードします。
寸法(mm)9t×68Φ×86Φ×1700L
対応巾~120mm
柔軟形状、柔軟素材の為、簡単にカット出来て柱や手すりなどの養生に便利です。
復元力があり、繰り返し使用可能です。
焼却処分してもダイオキシンの発生がありません。
色グリーン
寸法(mm)1700
適合径(Φmm)100~180
1パック(10本)
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
スポンジ製品の為クッション性抜群、人にも物にも優しくガードします。
用途柱・鴨居・手すり等あらゆる箇所の養生に。
トラスコ品番489-8095
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)1700
幅(mm)68
厚さ(mm)9
色黄
奥行(mm)86
対応幅(mm)120
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
無架橋高発泡ポリエチレン異形品(ダイオキシン抑制剤入)
ソフトカバーは、ポリエチレンを原料として特殊技術によって異形状に成形されたマルチ保護カバーです。建築時及び引越し時の養生用に使用できます。
発泡製品のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。
適度な腰があり、はめ込みやすく、はずれにくい形状になっています。
テープ等を使用せずに、しっかり固定できます。
より開きやすくするため、先端に丸みを持たせてあります。
使用個所にあわせて、カッター・ハサミ等で簡単にカットできます。
燃やしてもダイオキシン等の有害ガスは発生しません。
活性フェロキサイド配合により、焼却処理時、他のゴミから出るダイオキシンを抑制します。
用途化粧柱、ドア、手すり、開口枠等の破損防止
H鋼、ポール等の安全対策
材質無架橋高発泡ポリエチレン異形品(ダイオキシン抑制剤入)
色オレンジ
長さ(m)カット長:1.7
適合寸法(mm)幅105~160(3.5寸~5.5寸用)
1セット(25本)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。