塗装・養生・内装用品 :「折り曲げ 機」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
塩化ビニール樹脂を使用し、クセの少ないコーナーテープです。
折り曲げ後はL字型をキープします。
用途下地補強用
幅(mm)53
長さ(m)50
パテベラTAKUMI(ステン)をベースにヘラ部を10度、かつ斜めに折り曲げたパテベラです。
押える力が軽減され疲れにくくなっています。
全長(mm)200
材質ステンレス鋼
刃厚(mm)0.4
燃焼時有毒ガスの発生の少ない非塩ビのコーナーテープです。
折り曲げ後波、L字型をキープしています。
用途下地補強用
幅(mm)53
長さ(m)50
表面は撥水紙を使用しパテとの付着性も良好です。
折り曲げ後はL型をキープします。
粘着テープ付とテープ無しの2種類があります。
用途下地補強用
1巻長さ(m)50
ヘラ部を10度に、かつ斜めに折り曲げて、押える力が軽減され疲れにくくなっています。
握り部にゴムラバーを取付、握りやすく、滑りにくくなっています。
材質ステンレス鋼
燃焼時有毒ガスの発生が少ない非塩ビのコーナーテープ。
折り曲げ後は4R形状を記憶します。
薄型で段差が少なくパテ処理佐合効率があがります。
表面はヘアライン加工を施しパテの付着力がアップしています。
用途下地補強用
幅(mm)53
長さ(m)50
養生対象物が透けて見える乳白色。
カッターで簡単にカット出来、ハーフカットを入れてL字型・コの字型に折り曲げることも出来ます。
ドア・階段・キッチンのカウンターなどの養生に便利です。
色乳白色
幅(mm)910
長さ(m)1.82
寸法(mm)910×1820
素材に針葉樹パルプを100%使用しています。
石膏ボードをジョイントセメントによりジョイントする場合にご使用ください。ジョイントを補強します。
折線付きで中央より折り曲げることができます。
用途下地補強用
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
1巻長さ(m)75
1巻
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。