塗装・養生・内装用品 :「折り畳みレジャーマット」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地面からの熱気、冷気、湿気を遮ります。 折り畳み式で、使用時はフラットに、使用後はコンパクトに収納できます。 使用シーンに応じて、アルミ面と不織布面の使い分けが可能です。
材質発泡ポリエチレン、アルミ蒸着PETフィルム、PET・PE混合不織布
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さくたためて非常に軽いので持ち運びも簡単です。 クッション性に優れていますので滑りにくいです。 様々な箇所に対応します。 丈夫で繰り返しご使用になれます。
用途建築・リフォーム・点検など、現場の部分養生に、レジャーマットとして、非常時のマットとして ブルー/グリーン 材質PVC(表面)、発泡ポリエチレンEPE(内部) トラスコ品番774-8744 厚さ(mm)5 質量(kg)0.9
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷

非常に軽いので持ち運びも簡単です。 クッション性に優れていますので滑りにくいです。 様々な箇所に対応します。 丈夫で繰り返しご利用になれます。
用途建築・リフォーム・点検など、現場の部分養生にレジャーマットとして、非常時の床マットとして ブルー/グリーン(リバーシブル) 材質PVC(表面・表裏共)/発泡ポリエチレンEPE(内部) 長さ(mm)1850 幅(mm)700 厚さ(mm)5
1セット(10枚)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

ポリエチレン100%(無公害)、フロンガスは一切使用していない環境対策型資材です。発泡ポリエチレン製なので適度な柔軟性と復元性があり作業性に優れています。無架橋高発泡ポリエチレン製なので非常に軽く、燃やしてもダイオキシン等有害ガスの発生はありません。表面抵抗値(静電気)は、他社に比べて少なく、ゴミ・ほこりが付きにくい為フローリングにキズを付けない。一般ゴミとして処理できます。
用途建築・引越し現場の床・壁・廊下・その他養生・梱包・クッション材・保護材・選挙投票所・災害時の体育館などの床養生にも利用されています。 幅(mm)1000 長さ(m)30 厚さ(mm)約2 ブルー 材質発泡ポリエチレン シート幅(mm)1000 シート長さ(m)30
1本ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング