塗装・養生・内装用品 :「持ち手付き定規」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識
カッターの食い込みを防ぐ背面ステンレスプレート付でハンドル部に刃折器がついています。
中央を0とした中央基点目盛で左右への寸法割り振りも簡単です。
幅(mm)58
高さ(mm)61(取手)
ABS樹脂を薄い鏡面ステンレス膜で覆った軽量素材の定規です。
グリップ部がカッターホルダーや刃折器としての使用も可能です。
材質ABS樹脂、ステンレス
寸法(mm)380×60×2
1個
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
取っ手が付いた巾定規です。持ち運びやすく便利です。
押さえつけやすく、しっかりと固定できます。
寸法(mm)85×170
質量(g)320
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
プレート部分がステンレス製でサビに強く、また、通常の巾定規に比べ、コンパクトなので壁の不陸になじみやすいです。
巾定規スイッチは、プレートが開閉式で、巾が閉じた時は75mm、開いた時は100mmになります。
スイッチ追加パーツ180は、巾定規スイッチ(別売)に取り付け、閉じたときに125、155mm巾、開いたときに150、180mm巾のタイルなどに対応できるようになります。
持手付でスライドや持ち運びが容易です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×75/100×40
1個
¥7,298
税込¥8,028
8日以内出荷
ステンレスなので耐摩耗性に優れています。
取手の部分はステンレスで、手でなじむゴム巻になっています。
幅(mm)170
奥行(mm)85
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
クロス等をカットする際、背面の足が安定させるため、しっかり押さえて固定することができます。ゴム製取手で握りやすくなっています。
厚さ(mm)0.6
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。