塗装・養生・内装用品 :「排気ブース」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
特価
本日12月22日(月)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
室内塗装の際の気になる臭いを吸引します。また、バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。
省エネ仕様で風量が強い!しかも環境に優しい商品です。
ブースを折り畳めば、持ち運びしやすい取っ手付きケースに早変わり。コンパクトな上、軽量です。
伸縮自在で柔軟な廃棄ダクトは窓に設置しやすい平型タイプ!
セット内容本体、排気ホース1.7m、ホーススリーブ(ネジ不要タイプ)、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト
寸法(mm)収納時/巾420×奥260×高240使用時/巾420×奥590×高330
電源AC100-240V、50/60Hz
本体質量(kg)3.5
モーターDC12V、1.6A
電源コード(m)2
運転音(dB)60
風量(m3/h)240
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ファンモーター&排気ダクト付!塗料、シンナーのイヤな臭いも屋外に排出!
スッキリ収納!折りたたむとコンパクト!
仕切り付!スプレーミストの飛散を防ぐ!
回転プレート付!塗装物に触らずに向きを変えられるので、作業性バツグン!
用途エアブラシ塗装に。
セット内容スプレーブース本体×1(本体にフィルター装着済み)、ACアダプター、回転プレート(約Φ190mm、梱包時本体に収納)、プラスチックスリーブ、排気ポート(開口サイズ:約16mm×245mm)、ホースバンド、ソフトスリーブ、伸縮ホース(長さ:約350~1400mm)
質量(kg)約2.8
周波数(Hz)50/60
電圧(V)DC12、(ACアダプター)AC100-240
消費電力(W)16
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(収納時)約150×420×250
コード長さ(m)約1.7
出力電圧(V)12
モーターDCモーター
出力電流(A)1.6
騒音値(dB)約65/m
消費電力(VA)18
定格使用時間30分
使用時の寸法(mm)全長×全幅×全高約485×420×335
入力電流(A)0.6
アズワン品番64-4062-65
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
水流カーテンで吹き返す塗料ミストを強力除去!! 水流カーテン機能を搭載した塗装ブース。
ブラウンだと内部で反射する光が気になる・・・。そんな方向けに純白のホワイトカラーでの製品化を実現しました。
水抜きを安全にできるようのポンプが付属しています。
用途塗装ブース
セット内容回転プレート、LEDライト、排気ホース、排気口アタッチメント、ホースジョイント、ホースクランプ、水抜き用ホース、ウォーターポンプ
長さ(mm)1625(ダクト)
寸法(mm)600×490×500(組み立て時/ホース含まず)、600×370×460(折り畳み時)
質量(kg)8.7
電源AC100-240V 50/60Hz
ケーブル長(m)0.9
照度(Lux)2430(ライト明るさ)
1台
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
水流カーテンで吹き返す塗料ミストを強力除去!! 水流カーテン機能を搭載した塗装ブース
水抜きを安全にできるようのポンプが付属しています。
用途塗装ブース
セット内容回転プレート、LEDライト、排気ホース、排気口アタッチメント、ホースジョイント、ホースクランプ、水抜き用ホース、ウォーターポンプ
長さ(mm)1625(ダクト)
寸法(mm)600×490×500(組み立て時/ホース含まず)、600×370×460(折り畳み時)
質量(kg)8.7
電源AC100-240V 50/60Hz
ケーブル長(m)0.9
照度(Lux)2430(ライト明るさ)
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
材質ヤシの実繊維
タイプ1次排気
RoHS指令(10物質対応)対応
乾きが遅く、粒の大きな塗料ミストの補修に最適です。◎特殊加工したプリーツで、5~18kg/m2までと高い保塵量を示します。 プレフィルターとして使用します。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。
用途用途:塗装ブースの排気フィルター及びプレ排気フィルターとしてお使いください。※風速0.5m/s付近で使用してください。
材質拡張リミッター付き
厚さ(mm)65.0±5.0
種類アコーディオンフィルター(排気用)
荷姿ダンボール箱
寸法(m)1.0×10m
風速(m/s)0.5
耐熱温度(℃)130
捕集効率(%)90(水性塗料の場合)
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)18,000(水性塗料の場合)
圧力損失(Pa)20~128
1本(10m)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
【製品特長】。植物繊維を特殊接着し、噴霧塗料が効果的に捕集できるようにパッド状にしてあります。ご使用塗料に応じて、25mm.と50mm.の厚さを選択できます。1箱25mm厚が40枚入り、50mm厚が20枚入りです。
用途【適用】。塗装ブース排気用。【用途】。排気一般用
その他防炎性無し
材質植物繊維
寸法(mm)500×500
風速(m/s)1
耐熱温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
【製品特長】。粗さの違うグラスウールを噴霧塗料が効果的に捕集されるようにパッド状に組み合わせ、一般塗料の排気に使用します。圧縮して梱包してありますので保管するときもかさばりません。1箱50枚入りです。
用途【適用】。塗装ブース排気用。【用途】。排気一般用
その他防炎性有り
材質ガラス繊維
厚さ(mm)50
寸法(mm)500×500
型番NP#50
風速(m/s)1
耐熱温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)0.98(0.1mmAq)
1箱(50枚)
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
青いワリフが目印の排気フィルターです。
網の替わりにフィルムにしたので、交換もスムーズです。
密度勾配構造が圧力損失を抑え、粉じん保持量を増します。
10μmのミストを90%以上捕集できます。
用途塗装ブース用排気フィルター
仕様難燃性有
材質ポリエチレン、ポリプロピレン
厚さ(mm)25.0±4.0
寸法(m)1.6×20
風速(m/s)2.5
捕集効率(%)85
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失75~250Pa
給塵量(g/m2)527
1巻(20m)
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
【製品特長】。パーカークールパッドをあらかじめフィルター枠に入れてあります。クールパッドは植物繊維を特殊接着し、噴霧塗料が効果的に捕集できるようにパッド状にしてあります。ご使用塗料に応じて、25mmと50mmの厚さを選択できます。クールセットの商品構成は、スチール枠+25mm厚クールパッドパッド2枚+格子2枚の組セット4セットとスチール枠+50mm厚クールパッド1枚+格子2枚の組セット4セットになります。25mm厚のクールパッドのセットは1枚目が汚れたら2枚目を前に、新しいクールパッドを後ろに追加することで、フィルター寿命を延ばすことができます。連結用ビスとナットも付属しています。
用途【適用】。塗装ブース排気用。【用途】。塗装ブース排気用クールパッドの枠を含めた交換用
その他防炎性無し
厚さ(mm)75
寸法(mm)500×500
風速(m/s)1
耐熱温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)7.84(0.8mmAq)
低圧損で通気性の良い排気フィルターです。◎保塵量に優れ交換頻度を少なくします。◎難燃性のフィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(1.6m×20m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
用途用途:塗装ブースの排気フィルターとしてお使いください。
材質ポリエチレンテレフタレート
厚さ(mm)20.0±3.0
種類塗装ブース排気フィルター
風速(m/s)2.5
機能難燃性
捕集効率(%)78
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)608
圧力損失(Pa)51~196
【製品特長】。パーカーネオパッドをあらかじめフィルター枠に入れてあります。ネオパッドは粗さの違うグラスウールを噴霧塗料が効果的に捕集されるようにパッド状に組み合わせ、一般塗料の排気に使用します。ネオセットの商品構成は、スチール枠+ネオパッド1枚+格子2枚の組セットを4セットになります。フィルター枠固定用のビス、ナットが付属しています。
用途【適用】。塗装ブース排気用。【用途】。塗装ブース排気用ネオパッドの枠を含めた交換用
その他防炎性有り
厚さ(mm)75
寸法(mm)500×500
型番NPS-4
風速(m/s)1
構成(枠+押さえ2枚+ネオパッド1枚)×4セット
耐熱温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)0.98(0.1mmAq)
1箱(4個)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
2mm厚のプレロールフィルターで、風下に取り付けた排気フィルターの寿命を延ばします。100m巻と50m巻があります。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。100m巻ロール原反のラインナップです。
用途用途:塗装ブースの一次排気フィルター(プレロールフィルター)としてお使いください。
材質ポリエチレンテレフタレート
厚さ(mm)2.0±0.5
種類プレロールフィルター
荷姿原反クラフト紙梱包
風速(m/s)2
機能難燃性
捕集効率(%)40
ロール直径(mm)外径 300、内径 52
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)95
圧力損失(Pa)11~50
【製品特長】。パーカーアレスターパッドをあらかじめフィルター枠に入れてあります。アレスターパッドは特殊防炎加工紙を粗さの違う2種類のメッシュ状にオリジナルカットし、最大捕集効果が得られるように9枚を綴り、パッド状に組み合わせた排気フィルターです。乾式排気フィルターの代名詞のとおり、塗料適応性が幅広く、ほとんどの塗料に適応します。アレスターセットの商品構成は、スチール枠+アレスターパッド2枚+格子2枚の組セットを4セットになります。フィルター枠固定用のビス、ナットが付属しています。
用途【適用】。塗装ブース排気用。【用途】。塗装ブース排気用アレスターパッドの枠を含めた交換用
その他防炎性有り
厚さ(mm)75
寸法(mm)500×500
型番APS-4
風速(m/s)1
構成(枠+押さえ2枚+アレスターパッド2枚)×4セット
耐熱温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)29.4(3mmAq)
1箱(4個)
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
3.5mm厚のプレロールフィルターで、風下に取り付けた排気フィルターの寿命を延ばします。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。100m巻ロール原反のラインナップです。
用途用途:塗装ブースの一次排気フィルター(プレロールフィルター)としてお使いください。
材質ポリエチレンテレフタレート
厚さ(mm)3.5±0.5
種類プレロールフィルター
荷姿原反クラフト紙梱包
風速(m/s)2.5
機能難燃性
捕集効率(%)50
ロール直径(mm)外径 550、内径 45
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)114
圧力損失(Pa)31~100
圧力損失が低く捕集能力が優れています。
片面にメッシュを貼り合わせています。
<用途>
塗装ブース排気用。
一般空調用。
外気取入れ・循環・排気用。
仕様●難燃性:JACA NO.11A-2003 クラス3適合●ロールタイプ●ノンハロゲンタイプ●捕集効率(%):80●ろ過風速(m/s):2.5●初期圧力損失(Pa):54●耐熱温度(℃):60●長さ(m):20●厚さ(mm):20●幅(m):1.6●材質:ポリエステル
アズワン品番68-1975-78
1本
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
2mm厚のプレロールフィルターで、風下に取り付けた排気フィルターの寿命を延ばします。100m巻と50m巻があります。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。50m巻ロール原反、ハーフロールのラインナップです。
用途用途:塗装ブースの一次排気フィルター(プレロールフィルター)としてお使いください。
材質ポリエチレンテレフタレート
厚さ(mm)2.0±0.5
種類プレロールフィルター
荷姿原反クラフト紙梱包
風速(m/s)2
機能難燃性
捕集効率(%)40
ロール直径(mm)外径 230、内径 52
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)95
圧力損失(Pa)11~50
【製品特長】。不織布を奥行きの深い袋状にして、1枠内に2袋を連結してありますので、捕集面積が広くなり、平面フィルターに比べ使用寿命が長くなります。1箱10枚入りです。
用途【適用】。塗装ブース、大型塗装ブース、塗装室。【用途】。排気二次用フィルター、給気二次用フィルター
その他防炎性無し
材質ポリエステル
厚さ(mm)375
寸法(mm)500×500
型番WPF
風速(m/s)0.4
耐熱温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)4.9(0.5mmAq)
1箱(10枚)
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
青いフワリが目印の排気フィルターです。網の替わりに通気性のあるフィルム状にしたので、交換もスムーズです。密度勾配構造が圧力損失を抑え、粉じん保持量を増します。10μmのミストを90%以上捕集できます。高効率・長寿命・低圧損の次世代排気フィルターです。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。使いやすい500mm角(500mm×500mm)のカット品です。原反の取り扱いもあります。
用途用途:塗装ブースの排気フィルターとしてお使いください。
材質ポリエチレン、ポリプロピレン
厚さ(mm)25.0±4.0
寸法(mm)500×500
種類塗装ブース排気フィルター
荷姿ダンボール箱
風速(m/s)2.5
機能難燃性
捕集効率(%)85
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)527
圧力損失(Pa)75~250
1箱(40枚)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
【製品特長】。粗さの違うグラスウールをパッド状に組合せ、背面に不織布を接着してありますので、微細な粒子まで捕集できます。更新方法は詰まった面を切り取り、新しい面を引き下ろすだけですから作業時間が大幅に節約できます。排気一次フィルターとしても、給気一次フィルターとして給気装置の外部からのゴミの補修にご利用いただけます。間口に応じて、1.0mと1.5mの幅を選択できます。
用途【適用】。塗装ブース排気用、塗装ブース給気用。【用途】。排気一次フィルター、給気一次フィルター
その他防炎性有り
材質ガラス繊維
厚さ(mm)50
風速(m/s)1
耐熱温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)15
特殊な防炎処理を施した紙を原料とし、12層で1枚になったハイスペックフィルター。
あらゆる塗装ブースの塗料ミスト補修用防炎排気フィルターとして使用可能です。
国内製のため安心
乾式排気フィルターの代名詞のとおり、塗料適応性は幅広いです。
用途排気一般用 塗料適応性(大)
材質12層防炎クラフト紙
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)510×510×26
捕集効率(%)約90
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
【製品特長】。不織布を500mm×500mmのパッド状にカットしました。排気にご使用の場合は、一次フィルターの後ろに取り付け、噴霧塗料の補修効率を上げます。給気にご使用の場合は、塗装室の空気取り入れ口に取り付け、微細な粉塵を取り除きます。塗料,粉塵の粒子に応じ、4種類のストッパーを選択できます。1箱50枚入りです。
用途【適用】。塗装室、大型塗装ブース。【用途】。排気二次用フィルター、給気一次用フィルター
材質ポリエステル
寸法(mm)500×500
耐熱温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
自動巻取形エアフィルター装置のために最適化されたエアフィルターです。
風速2.5m/sでの使用において、高効率な捕集力とフィレドンシリーズ最大の粉じん保持容量を誇ります。
保塵量が多く、10μmの粒子を82%補修できます。
※排気フィルターですが、難燃性はありません。
塗装ブースや空調設備、空調装置でよく使われる標準サイズのカット品です。
用途塗装ブース排気フィルター、空調設備・装置の外気取入用フィルターとして使用できます。
その他【圧損】54~200Pa【保塵量】984(g/m2)
材質ポリオレフィン
厚さ(mm)20.0±3.0
種類塗装ブース排気フィルター、エアハン用フィルター
荷姿ダンボール箱
風速(m/s)2.5
機能JIS F☆☆☆☆
耐熱温度(℃)60
捕集効率(%)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。
【塗装ブース排気フィルター フィレドン FR-580の特長】
保塵量が多く、10μmの粒子を82%補修できる。
排気フィルターですが、難燃性はありません。
幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
用途塗装ブース排気フィルター
材質ポリオレフィン
厚さ(mm)20.0±3.0
種類塗装ブース排気フィルター
最小寸法(mm)300×300
荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)
風速(m/s)2.5
機能JIS F☆☆☆☆
耐熱温度(℃)60
最大寸法(mm)1600×5000
捕集効率(%)80
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)984
圧力損失(Pa)54~200
サービス分類オーダー・加工
圧力損失が低く、捕集効率が高いです。抗菌、着色などの特殊加工にも幅広く対応しています。圧力損失が低く、捕集効率が高いです。抗菌、着色などの特殊加工にも幅広く対応しています。
用途塗装ブース用。塗装ブース
トラスコ品番448-0040
材質ポリエステル、ビニロン
質量(kg)12.2
捕集効率(%)52
1本
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
幅(m)1.6
長さ(m)20
耐熱温度(℃)100
難燃性有り
種別水洗いによる再利用不可
風速(m/s)0.5(ろ過)
粗塵区分微
RoHS指令(10物質対応)対応
【製品特長】。パーカー製各種フィルターの取り付け用フィルター枠とフィルター押え用格子です。枠は500mm×500mm×深さ75mm 焼付塗装をした1.6mmの鉄製です。フィルター押え用格子は亜鉛メッキ製です。フィルター枠は1箱4枚入りです。押え用格子は1箱20枚入りです。【ご使用方法】。スチール製フィルター枠の中にフィルターを入れ、3mmΦの格子で両面から押さえて使用します。枠をボルトでつなげることにより簡単に組み立てられます。
用途【適用】。乾式ブースの排気面、給気装置のフィルター枠。【用途】。パーカー各種フィルターのフィルター枠交換用、フィルター押え格子交換用
寸法(mm)500×500
塗装ブースフィルター用 スチール枠 。500mm×500mm。スチール網押さえ枠付き、別売りで枠のみ、フィルター押え網のみ、フィルター押え網ゴム付きのみがあります。
用途用途:塗装ブースフィルター(カット品)用アルミ枠。塗装ブースに設置。排気用
材質スチール
種類フィルター用スチール枠
荷姿ダンボール箱
RoHS指令(10物質対応)対応
換気とLEDライトでエアブラシ塗装もはかどるオールインワンブース
仕様●サイズ:組立時:幅420×高さ330×奥行480 (mm)●折り畳み時:幅420×高さ200×奥行150(mm):質量●4025g:付属品●ブース本体、排気口、ソフトスリーブ、クランプ、スリーブ、ホース、ACアダプタ、フロントLEDライトチューブ、 レフトLEDライトチューブ、ライトLEDライトチューブ、回転台、日本語説明書:ダクト長●690~1680(mm):ACケーブル長●約150cm:電源●ACより給電 AC100V 50/60Hz:最大風量●4m3/分:ライト消費電力●12W:ライトの明るさ●1200lm:材質●ABS:0
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
用途大型塗装ブース 一次排気用、二次排気用
材質特殊加工紙不燃布(ポリエステル)
寸法(mm)1000×7000×65
耐熱温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
広い作業スペースに手元を明るく照らすLEDライト、Wファンで塗料のニオイを吸引・排出するダクト付き塗装ブース
仕様●サイズ:組立時幅545×高さ350×奥行460(mm)●折り畳み時:幅545×高さ310×奥行270(mm):質量●5.02kg:付属品●ブース本体、排気口、ソフトスリーブ、クランプ、ホース、ACアダプタ、電源コード、トップ用LEDライトチューブ、サイド用LEDライトチューブ2本、底用チューブ2本、回転台、日本語説明書:ダクト長●355~1550(mm):電源ケーブル長●約1500mm:定格電圧●AC100V 50/60Hz:最大風量●9立方メートル/分:ライト消費電力●12W:ライトの明るさ●2340lm:材質●ABS:0
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
圧力損失が低く捕集能力が優れています。
片面にメッシュを貼り合わせています。
粗大粒子を除去し塗装不良を減少させます。
<用途>
塗装ブース吸気用(HCR230W)。
塗装ブース排気、一般空調、外気取入・循環・排気用(HCR250L)
仕様●難燃性:JACA NO.11A-2003 クラス3適合●ロールタイプ●ノンハロゲンタイプ●捕集効率(%):98●ろ過風速(m/s):0.5●初期圧力損失(Pa):23●耐熱温度(℃):80●長さ(m):20●厚さ(mm):19●幅(m):1.6●材質:ポリエステル
アズワン品番68-1975-77
1本
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
塗装ブースフィルター用 アルミ枠 各種。500mm×500mm。610mm×610mm。610mm×305mm。アルミ枠には上記3サイズ、厚みもお選びいただけます。井桁、フィルター押え用山形押えを標準で装備しています。
用途用途:塗装ブースフィルター(カット品)用アルミ枠。塗装ブースに設置。給気用、排気用
付属品井形、山形押え
材質アルミ製
種類フィルター用アルミ枠
荷姿ダンボール箱
RoHS指令(10物質対応)対応
室内での吹き付け塗装を強力にサポートする塗装ブースです。
スプレーワーク ペインティングブースII(ツインファン)は、前面パネルの特殊構造がポイント。
パネル外周部にスリット状の吸気口を配置して、中心部から外れた塗料ミストも吹き返すことなく吸引。
中心部の塗料ミストはフィルターを3回通過してから吸気口に吸い込まれるため、フィルターの目詰まりによる急激な吸引力低下を起こしにくい構造です。
しかも、音の静かなシロッコファンを2基装備。余裕の排気風量を実現しました。
迷彩などの繊細な吹き付け塗装時はもちろん、1/35MMや1/24カーモデルの缶スプレー塗装にも十分対応します。
仕様連結式排気ホース(50cm)×4本付、折りたたみ式エプロン・フード、取手付
寸法(mm)400×300×330(収納時)、400×300×530(展開時)
消費電力(W)48(24×2台)
電源家庭用電源AC100V(50/60Hz)専用
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
密度勾配構造により低圧損で長期にわたって安定した性能を発揮します。
用途塗装ブース外気取入・循環・排気用。
仕様難燃性
トラスコ品番391-3457
材質ポリエステル
本体寸法(mm)500×500
耐熱温度(℃)80
捕集効率(%)98
圧力損失(初期)25Pa
ろ過速度風速0.5(m/s)
1セット(50枚)
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
塗装ブース・床用の排気フィルターです。
厚さT(mm)50
耐熱温度(℃)100
捕集効率(%)93
圧力損失(Pa)20(2.5m/sec)
23mm厚の中性能フィルターです。塗料ミストの極小粒子やクロム酸等の有害物質除去に対応できます。難燃性のフィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(2.0m×20m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
用途用途:塗装ブース排気用、その他中性能フィルターとして
材質ポリエステル
厚さ(mm)23.0±3.0
種類中性能フィルター
風速(m/s)2.5
機能難燃性
捕集効率(%)98(3μmの粒子)
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)210
圧力損失(Pa)120~300
ガラス繊維製品の取り扱いの難しさや廃棄処理の悩みを解決する!!。ダウンフローブースのフロア用排気フィルター。難燃性のフィルターです。〔取扱ラクラク!〕〔簡単廃棄〕。◎地域により廃棄が困難になったガラス繊維製と違い、従来通り廃棄できます。◎取付作業時等、ガラス繊維で皮膚を傷つける心配がありません。◎グレーチングで抑えると1~2mmの厚さになります。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(2m×21m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
用途用途:塗装ブース排気用フロアフィルターとしてお使いください。
材質ポリエチレンテレフタレート
厚さ(mm)50.0±5.0
種類フロアフィルター
風速(m/s)1.5
機能難燃性
捕集効率(%)73
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)580
圧力損失(Pa)30~70
23mm厚の中性能フィルターです。
塗料ミストの極小粒子やクロム酸等の有害物質除去に対応できます。
難燃性のフィルターです。
塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。
塗装ブースや空調設備、空調装置でよく使われる標準サイズのカット品です。
原反の取り扱いもあります。
用途塗装ブース排気用、その他中性能フィルターとして空調用設備・装置の外気取入用フィルターに使えます。
その他【圧損】120~300Pa【保塵量】210(g/m2)
材質ポリエステル
厚さ(mm)23.0±3.0
種類中性能フィルター
荷姿ダンボール箱
風速(m/s)2.5
機能難燃性、JIS F☆☆☆☆
捕集効率(%)98(3μmの粒子)
RoHS指令(10物質対応)対応
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。
【中性能フィルター IDN500の特長】
23mm厚の中性能フィルターです。
塗料ミストの極小粒子やクロム酸等の有害物質除去に対応できます。
難燃性のフィルターです。
塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。
幅300mmから2m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(2m×20m巻)の販売もございますのでご利用ください。
用途塗装ブース排気用、その他中性能フィルターとして
材質ポリエステル
厚さ(mm)23.0±3.0
種類中性能フィルター
最小寸法(mm)300×300
荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)
風速(m/s)2.5
機能難燃性、JIS F☆☆☆☆
最大寸法(mm)2000×5000
捕集効率(%)98(3μmの粒子)
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)210
圧力損失(Pa)120~300
サービス分類オーダー・加工
1
2
次へ
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。