塗装・養生・内装用品 :「撥水塗料」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げができ、 塗料の飛散や泡の発生が少ないです。
タイプミニスモール 材質(毛)マイクロファイバー 適合塗料ステイン、撥水剤、各種エマルション塗料、合成樹脂調合ペイント、弱溶剤型ウレタン塗料、弱溶剤型シリコン塗料 適合ハンドルミニスモールローラーフレーム 入数(本)5
1パック(1パック×5本)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げができ、 塗料の飛散や泡の発生が少ないです。
サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 適合塗料ステイン、撥水剤、各種エマルション塗料、合成樹脂調合ペイント、弱溶剤型ウレタン塗料、弱溶剤型シリコン塗料 適合ハンドルスモールローラーハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイクロファイバー繊維と従来繊維のコンビナール生地の採用により、ヘタリが少なく耐久性抜群! 塗料の吐き出し切りが良く、塗料の飛散・泡の発生が極めて少なく、充分な膜厚で塗装作業の疲労を軽減! 塗料の含みが良く、含み量が落ちないので、広面積の塗装や大面積の工場塗装等に最適。 塗料の含みが良く、飛散が少ないため、粗面や屋根などのあらゆる場面で多数の実績があります。
用途外装用 サイズスモール 適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、ステイン・撥水 主な用途外装用
1パック(2本)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイクロファイバー繊維を使用し、吐き出しが良く、美粧仕上げを実現。 低粘度塗料でも液だれしない優れたホールド性。 塗料の飛散、泡の発生が極めて少ない。
1パック(2本)
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塗料の含み・吐き出しに優れ、塗装面の隠蔽(トマリ)がよいため、高能率な塗装を実現! 特殊仕上げ加工により、ローラーの回転が良く、ストレスなくスムーズな塗装が可能! マイクロファイバー繊維により、超美粧仕上げと低飛散性を実現! 低粘度塗料でも液だれしない優れたホールド性!
サイズスモール 適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、ステイン・撥水
1本ほか
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

塗料の含み・吐き出しに優れ、塗装面の隠蔽(トマリ)がよいため、高能率な塗装を実現! 特殊仕上げ加工により、ローラーの回転が良く、ストレスなくスムーズな塗装が可能! マイクロファイバー繊維により、超美粧仕上げと低飛散性を実現! 低粘度塗料でも液だれしない優れたホールド性!
サイズミドルローラー 適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、ステイン・撥水 ローラーサイズ(inch)7
1本
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

飛散の少ない内外装用 養生が少なくて済む。最新のマイクロファイバーローラー 塗料の含み、吐き出し切りが良く、広面積の塗装に最適! 耐久性のある外装用ローラーを実現! 耐溶剤性に優れ、毛抜けが少ない! 凹凸面の塗り心地がなめらか!
用途飛散の少ない内外装用 タイプジャンボローラー 適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、ステイン・撥水 主な用途飛散の少ない内外装用 ローラーサイズ(inch)6.5
1パック(2本)
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料の含み・吐き出しに優れ、塗装面の隠蔽(トマリ)がよいため、高能率な塗装を実現! 特殊仕上げ加工により、ローラーの回転が良く、ストレスなくスムーズな塗装が可能! マイクロファイバー繊維により、超美粧仕上げと低飛散性を実現! 低粘度塗料でも液だれしない優れたホールド性! 適応塗料
用途コンクリート、木材、内外装用 タイプジャンボローラー 適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、ステイン・撥水 主な用途コンクリート、木材、内外装用 ローラーサイズ(inch)6.5
1パック(2本)
599 税込659
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キメの細かい美粧仕上げを実現した仕上げ用ローラー! 泡の発生、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ! 低粘度塗料でも液だれのない優れたホールド性!
用途平滑仕上用 サイズスモール 毛丈(mm)5 適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、ステイン・撥水 主な用途平滑仕上用
1パック(2本)
629 税込692
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キメの細かい美粧仕上げを実現した仕上げ用ローラー! 泡の発生、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ! 低粘度塗料でも液だれのない優れたホールド性!
用途平滑仕上用 サイズミドルローラー 毛丈(mm)5 適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、ステイン・撥水 主な用途平滑仕上用 ローラーサイズ(inch)7
1本
489 税込538
6日以内出荷

塗料の含み・吐き出しが良く、優れた塗装作業性によりスムーズな塗装が行えます。 低粘度塗料でも液だれがなく、均一な仕上がりを実現。 塗料の飛散が極めて少なく、泡の発生が低減する無泡タイプ。
用途内装・木部塗装 サイズスモール 適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、ステイン・撥水 主な用途内装・木部塗装
1本
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様適応塗面:サイディング、コンクリート、モルタル 軸径(Φmm)6 毛丈(mm)25 毛材ポリエステル(マイクロファイバー) 毛幅(mm)100 適合塗料ステイン、撥水剤・各種エマルション塗料、水性、溶剤シリコン
1セット
1,340 税込1,474
翌日出荷

仕様適応塗面:サイディング、コンクリート、モルタル 軸径(Φmm)6 毛丈(mm)25 毛材ポリエステル(マイクロファイバー) 毛幅(mm)150 適合塗料ステイン、撥水剤・各種エマルション塗料、水性、溶剤シリコン
1セット
1,640 税込1,804
翌日出荷

仕様適応塗面:サイディング、コンクリート、モルタル使用ローラー刷毛:EA109NA-206~207 軸径(Φmm)6 毛丈(mm)25 毛材ポリエステル(マイクロファイバー) 毛幅(mm)150 適合塗料ステイン、撥水剤・各種エマルション塗料、水性、溶剤シリコン ハンドル寸法(mm)100(W)×305(L)
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

仕様適応塗面:サイディング、コンクリート、モルタル使用ローラー刷毛:EA109NA-206~207 軸径(Φmm)6 毛丈(mm)25 毛材ポリエステル(マイクロファイバー) 毛幅(mm)100 適合塗料ステイン、撥水剤・各種エマルション塗料、水性、溶剤シリコン ハンドル寸法(mm)100(W)×305(L)
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります