塗装・養生・内装用品 :「日塗工 色見本」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刷毛用のクリップです。 缶等にクリップをして、刷毛ダレによる周囲の汚れ発生を防止します。
用途刷毛での塗装作業時に。 刷毛幅(mm)32 トラスコ品番818-3239 材質樹脂、マグネット 質量(g)137 全長×幅W(mm)85×32 セット数2個
1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

調色に必須のサンプル塗装用の塗板です。 磁性を帯びた合成ゴムシート製、デリケートな金属塗面でも安心してつけたり、はがしたりできます。
型式S 寸法(mm)200×300 厚さt(mm)0.8
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

タッチアップや仕上げ作業時に、数サイズの刷毛を使用する際やローラー作業に切り替える際のスペース活用に最適です。 3つの刷毛を同時に固定!刷毛にクセがつかない!シンナーに強い!足場移動でも倒れない!作業後の刷毛管理に最適!
寸法(mm)110×40×30 適合容器厚:6mm、玉厚:3~10mm(※ハンドル部分で固定) 質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります