塗装・養生・内装用品 :「暗幕」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
商品豆知識
ポリエチレン製防水ラミネートシート。
紫外線安定剤入りで、耐候性UP。
養生用に景観保護・カモフラージュ効果あり。
用途建築現場などでの養生カバー。
厚さ(mm)0.22
ハトメピッチ(cm)約90
材質ポリエチレン(ハトメ/アルミ)
形状折りたたみタイプ
厚さ#3000
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水、耐候
ハトメアルミハトメ
遮光性と耐候性を有した国産#2500ブラックシート。
#3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍と長持ちし、景観にも配慮したシートです。
用途防草、雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなど。
形状折りたたみタイプ
色ブラック
厚さ#2500
材質(シート)ポリエチレン
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
材質(ロープ)ポリプロピレン
ハトメアルミハトメ
床養生シートの中では一番丈夫です。
用途床などの傷や汚れ防止に
コンクリート、タイル、フローリング等の養生に最適
色黒
長さ(m)30
材質塩化ビニール(再生)
幅(mm)1000
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。