塗装・養生・内装用品 :「有機溶剤小分け容器」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識
シンナー・クリア・ホワイトの小分けに。
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
用途シンナー、クリアー、ホワイト等の小分けに。
仕様表示ラベル付
材質硬質ポリエチレン
材質(本体)高密度ポリエチレン
材質(キャップ)高密度ポリエチレン
耐熱温度(℃)0~70
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料の小分けなどに使えるYBボトル6本セット。
使い分けに便利な表示ラベル付き。
用途塗料の小分け、マシンコンパウンドに、用途いろいろ
容量(mL)500
材質本体:硬質ポリエチレンフタ:ポリプロピレン
高さ(mm)225
目盛(mL)50
RoHS指令(10物質対応)対応
フタ寸法(mm)27
底寸法(mm)63
1セット(6本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に
材質ブリキ
全長(mm)44
全幅(mm)95
中栓付き
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。