塗装・養生・内装用品 :「木材 塗料」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
商品豆知識
木材保護塗料の木部へのすり込み塗装を可能に。狭い場所から広い場所、曲面までこれ一本でOK。
適合本体11341
タイプスペア
種類刷毛用部品
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥519
税込¥571
当日出荷
木材保護塗料の木部へのすり込み塗装を可能に。狭い場所から広い場所、曲面までこれ一本でOK。
適合本体(スペア品番)11351
種類刷毛
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
フローリング・ウッドデッキなどの広い面から家具・建具などの狭い面の塗装に。ハンドルの角度が3段階で調節できるので、好みの角度で塗装が可能です。ハンドルとパッドはファスナーで固定されているので着脱・洗浄が容易です。パッドの毛丈が長いため、ウッドデッキなどに多い木材と木材の大きな隙間もスムーズな塗装が可能です。(深い溝などは刷毛をご利用ください)
用途フローリング・ウッドデッキ・建具・家具などの木部塗装全般
幅(mm)約170
サイズ(inch)7
適合塗料水性塗料、弱溶剤、木部塗料、ニス、ステイン
こんなお得な商品も!

充電式スプレーガン 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
吐出量・スプレーパターンも簡単調整です。水性塗料・油性塗料対応です。分割式ボディ採用でメンテナンスも楽々です。エア量調整スイッチにより木材へ低粘度塗料を、壁面へ高粘度塗料と2段階で調整が可能です。
用途DIYでの塗装や、板金塗装
セット内容本体、クリーニングブラシ、計量カップ、グリース小袋
質量(kg)1.1
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)131×308×317
タンク容量(mL)1200
吐出量(mL/min)300
動作時間19分(2.5Ahバッテリー使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
塗料含みが良く、広い面積をスピーディーに塗り伸ばしできます。特殊繊維により、泡立ちが少ないです。先端部分が直角になっているので、コーナー部の塗装がキレイにできます。
用途室内や木材の平滑面塗装に最適
刷毛幅(mm)120
材質(パッド)ポリエステル繊維
材質(台座)PET
材質(ハンドル)PP
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料含みが良く、広い面積をスピーディーに塗り伸ばしできます。特殊繊維により、泡立ちが少ないです。先端部分が直角になっているので、コーナー部の塗装がキレイにできます。ハンドルが可動式なので塗りやすい
用途室内壁や木材等の粗い面の塗装に最適
仕様ハンドル可動式
材質(ハンドル)PP
刷毛幅(mm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)ポリエステル繊維
材質(台座)PET
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
腰と毛の弾力を強めた厚手の刷毛です。掃除用の他に高粘度塗料用として最適です。
用途清掃用、高粘度塗料用、防水塗料
材質(毛)豚毛
材質木材・金属
タイプ水性・油性塗料兼用
毛色白
形状平
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。