塗装・養生・内装用品 :「木用」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
商品豆知識
大・小、2種類の竹ベラがセットになっています。
先端をナイフ等で好きな角度にカットできます。
幅(mm)19(大・小)
全長(mm)300(大)、190(小)
材質竹
1枚
¥559
税込¥615
当日出荷
ステンレス鋼を研磨していますので、錆びにくく、適度なしなりがあります。
パテ練りの他、狭い部分へのパテ塗り、スクレーパー代わり等に使用可能です。
材質(ハンドル)単板(厚約15mm)
材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
毛の含みがあるので広い面積にも良い。
用途フスマ・障子・カベ紙貼用。
形状平
刷毛幅(mm)130
毛丈(mm)30
毛色白色
玉厚(mm)10
種類刷毛
材質(毛)白山羊毛
主な用途のり用
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
巾木のサイズにぴったり合って、巾木と壁面の接着をスムーズに行うためのヘラです。
プラスチック製で、3サイズの中で巾木のサイズに合ったヘラを選択、使用することで作業効率がアップします。
また、ギザ付なのでムラがなく糊付けができ、綺麗に仕上がるのが特長です。
材質ポリアセタール
高さ(mm)195
幅狭で程よいしなりのスプレダーです。
巾木などの狭い部分の糊付に適しています。
材質ハガネ
先端厚さ(mm)0.4
タッチを生かした厚ぬり技法に適しています。
優れた豚毛を使用していますので、ねばり強い腰が力強い表現を生みます。
腰が強いので、低学年でも使いこなせます。
ポピュラーな巾木のサイズに合せて56、70、95mmの巾になるよう折り目がつけてあります。
グリップ部は適度な厚みを持たせるとともに刃先に対し角度を持たせてあるため、握りやすく安定した作業ができます。
ヘラにこびりついた糊は、乾けば取れやすい材質を使用しています。
先端幅(mm)約95
高さ(mm)165
1袋(3枚)
¥489
税込¥538
当日出荷
巾木ヘラセットは、巾木ヘラをセットにしたもので、施工場所に合わせて使い分けができます。
幅(mm)55・70・95
材質ポリアセタール
貫通タイプの皮スキです。
熱処理された炭素鋼を使用しているため、強度と適度な粘りがあり耐久性は抜群です。
材質(ブレード)S50C、(ヘッド部)スチール、(ハンドル)天然木
タイプ白木・塗装ハンドル
寸法D(mm)12
寸法C(mm)14
接着剤の塗布・剥し、鉄板の掃除、塗料の混ぜ合わせなどに。
高さ(mm)195
奥行(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
古い塗膜剥し、サビ取り・汚れ落としに。貫通式で叩いても使用可能。
幅(mm)60
材質(刃)ステンレス
全長(mm)185
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
安くて仕上に抜群、細かい所にも美しく塗れる。
用途油性、水性、ニス用。
形状筋違
種類刷毛
材質(柄部)木
材質(毛)山羊毛
主な用途油性用、ニス用
はがし作業等に最適な薄刃タイプのスクレーパーです。刃先部分になるほど薄く研磨しているので、適度なしなりがあり、塗りつけ作業やはがし作業に最適です。
用途ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし、パテ塗り、接着剤塗り。
材質スチール
板厚(mm)1.2
材質(刃)スチール
障子紙・ふすま紙ののりづけに。
種類刷毛
材質(柄部)木
材質(毛)山羊毛、ポリプロピレン
主な用途のり用
毛色白色
刷毛幅(mm)110
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
ゴム製なので下地などに傷が付きにくいです。
塗料の他にも粘土の高い材料を掻き出す、まとめるのに最適です。
用途パテや練り、埋め込みなどに。
材質/仕上合成ゴム、柄:木
全長(mm)185
刃厚(mm)2.5~8
塗料の混ぜ合わせ、下地パテの練り作業などに。
幅(mm)35
高さ(mm)60
奥行(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
白馬毛を使用。カベ紙・ふすま紙ののりづけに適しています。
毛丈(mm)25
毛色白色
玉厚(mm)6
種類刷毛
材質(柄部)木
材質(毛)山羊毛、ポリプロピレン
主な用途のり用
RoHS指令(10物質対応)対応
ペイント用、一般向け。
用途油性塗料、ペンキ用。
毛丈(mm)45
形状筋違
種類刷毛
材質(柄部)木
材質(毛)馬毛
主な用途ペンキ用
毛色黒色
シリコンゴムなので柔らかく、付着した糊などを剥がすことができます。
耐熱性に優れており(150℃まで)防水施工などにもご使用いただけます。
用途パテや練り、埋め込みなどに。
材質/仕上シリコンゴム、柄:木
全長(mm)190
刃厚(mm)2.5~8
左官作業の水うち、洗浄作業に最適です。薄口タイプです。
用途水打ち、洗浄作業。
全長(mm)約230
種類刷毛
材質(柄部)木
主な用途左官用
刷毛幅(mm)約80
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
左官作業の水うち、洗浄作業に最適です。厚口タイプです。
用途水打ち、洗浄作業。
全長(mm)約230
種類刷毛
材質(柄部)木
主な用途左官用
刷毛幅(mm)約80
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
木軸で握りやすい!短軸のデザインナイロン筆
種別セット
セット内容面相筆 中/彩色筆 中/平筆 4号
全長(mm)面相筆 中/約235 、彩色筆 中/約247、平筆 4号/約248
穂先(mm)面相筆 中/約Φ3×15、彩色筆 中/約Φ5×23、平筆 4号/約12×17
1セット(3本)
¥746
税込¥821
当日出荷
鉄・金属のサビ、汚れ落とし・バリ取り・研磨などに。
仕様紐通し穴付
材質柄:木、ブラシ:真鍮
寸法(mm)235×25×18
質量(g)39
タイプ4行
ブラシ長(mm)15
ブラシ寸法(mm)70×13
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ
厚さ(mm)1.2
全長(mm)180
刃幅(mm)10
アズワン品番64-7873-88
1本
¥545
税込¥600
当日出荷
はがし作業等に最適なスクレーパーです。刃部は、サビに強いステンレス製です。
用途ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし。
材質ステンレス
板厚(mm)1.2
材質(刃)ステンレス
材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ
厚さ(mm)1.2
全長(mm)205
刃幅(mm)13
アズワン品番64-7873-89
1本
¥650
税込¥715
当日出荷
紐通し穴付 。
3行真鍮。
仕様紐通し穴付
材質柄:木、ブラシ:真鍮
寸法(mm)235×25×15
質量(g)34
タイプ3行
ブラシ長(mm)15
ブラシ寸法(mm)70×10
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
耐久性と含みに優れた専用刷毛です。
用途防水塗布、防腐剤の一般塗布
形状筋違
サイズ(号)30
寸法(mm)70
毛丈(mm)50
毛色ゴマ色
毛厚(mm)14
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、馬毛
主な用途防水剤用、防腐用
刷毛幅(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥619
税込¥681
当日出荷
材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ
厚さ(mm)1.2
全長(mm)250
刃幅(mm)24
アズワン品番64-7873-92
1本
¥775
税込¥853
当日出荷
材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ
厚さ(mm)1.2
全長(mm)242
刃幅(mm)18
アズワン品番64-7873-91
1本
¥700
税込¥770
当日出荷
材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ
厚さ(mm)1.2
全長(mm)205
刃幅(mm)15
アズワン品番64-7873-90
1本
¥670
税込¥737
当日出荷
材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ
厚さ(mm)1.2
全長(mm)173
刃幅(mm)6
アズワン品番64-7873-87
1本
¥545
税込¥600
当日出荷
材質ステンレス
厚さ(mm)1.4
全長(mm)185
刃幅(mm)45
アズワン品番64-7878-65
1本
¥565
税込¥622
当日出荷
形状ハンドル(筋カイ型)
全長(mm)320
厚さ(mm)15
質量(g)65
トラスコ品番272-7005
種類刷毛用部品
材質(柄部)木
主な用途建築用
玉厚(mm)18
1本
¥899
税込¥989
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。