塗装・養生・内装用品 :「木目調塗料」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
自分で描ける、木目模様!簡単に木目が描ける不思議なツール!。同じ柄でも力の加え方や色が変わるとイメージが変わります。模様をお楽しみください。
使用方法(1)下塗りをしてよく乾かします。この色が浮き出してきます。しっかり乾かすことが滲みのないキレイな木目を描くポイント!(2)2色目の塗料をぬります。塗料が乾かないうちに(3)の工程へ進みましょう。あまり薄くしないのがコツ。(3)一定のリズムで一気にツールを引っ張ります。まっすぐに引くとスジが出て、引っ張る途中で手首を上下に動かすことで「フシ」を表現できます。
ローラーサイズ(inch)4
RoHS指令(10物質対応)対応
下塗り塗料を乾燥させたあと、上塗り塗料を塗り乾燥しないうちにハンドグリップの溝の部分を塗面に当てて、波打つように手を動かしていきます。手を返すストロークを変えれば様々な木目を描くことができます。
幅(mm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
ファッショナブルで多様な壁面作りができる、木目調パターンローラーです。壁面などに木目を描く作業に使用します。使用時はワイヤーのフレームを外して使用します。
用途塗装、木目、パターンローラー
材質表面/ゴム、支管/木製
質量(g)約85
寸法(Φ×mm)Φ22.5×116
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ファッショナブルで多用な壁面作りができるパターンローラーです。ポピュラーで気品あるデザインパターンです。全国マスチック事業協同組合連合会のパターン塗装指定品です。
用途マスチック塗材・骨材入り塗材・弾性タイル材用に。
材質ポリウレタンフォーム
サイズレギュラー
質量(g)約80.1
サイズ(inch)7
パターン塗装指定品
適合ハンドルレギュラーハンドル 7inch
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,688
税込¥6,257
当日出荷
ファッショナブルで多用な壁面作りができるパターンローラーです。のどかな春の空を思わせるパターン模様が得られます。適度な弾力を持つ特殊材料を使用。塗料の含みが良く、一回で下地作りをしながら模様付けが出来ます。
用途マスチック塗材・骨材入り塗材・弾性タイル材用に。
材質ポリウレタンフォーム
サイズレギュラー
質量(g)約72.4
サイズ(inch)7
パターン雲型
適合ハンドルレギュラーハンドル 7inch
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,688
税込¥6,257
当日出荷
ヘッドカット面の2色仕上げ用に開発された、微妙な含みを持ったローラーです。
毛丈(mm)2
タイプ専用ローラー
サイズレギュラー
種類ローラー
主な用途凸面用
RoHS指令(10物質対応)対応
骨材入り塗料や弾性塗料などの台付け、厚塗りに最適です。
また、パターンローラーとしても使用できます。
タイプ小穴
サイズレギュラー
種類ローラー
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー径(Φmm)70
スポンジ厚さ(mm)14
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。