塗装・養生・内装用品 :「板 アクリル」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
商品豆知識
継柄を使用し立ったまま作業出来るので腰への負担が激減
作業性が格段にUP
意匠登録;1664692 (渡会貴博氏と共同開発)
用途折半屋根用
適合塗料水性反応硬化型エマルション、低VOCエマルション、エポキシプライマー、弱溶剤型シリコン、弱溶剤ウレタン、弱溶剤型アクリル、弱溶剤型フッ素、遮熱塗料、防水用トップコート、水性一液シーラー等
粘着剤のついたグラスファイバー製ネットテープにアルミ板がついており、ネットテープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適。
用途石膏ボード、ベニヤ板、モルタル等の屋内外の壁や天井の穴補修時のパテ付け作業の下地に。
材質素材:グラスファイバー、アルミ、粘着剤:アクリル系、裏紙:紙
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で強く、さびません。
用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。
トラスコ品番397-6963
材質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)5.7
厚さ(mm)8.4
色透明
取付差し込みタイプ
長さ(m)80
適合板厚(mm)2
適合H形鋼厚(t)2
1巻
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
スプレーワーク・ベーシックコンプレッサーセットのエアーブラシが単品で登場です。
メタリック塗料用やクリヤー塗料用など、塗料に合わせた使い分けのために揃えておくと便利です。
ノズル口径は0.3mm。幅約2mmの細い線から1/24スケールのカーモデルのボディまで、幅広い吹き付け塗装が手軽に楽しめ、シンプルな構造でメンテナンス性にも優れています。
塗料はタミヤカラー、アクリル、エナメル、ポリカボをはじめ各種模型用が使用可能。
また、エアー源としては、スプレーワークベーシックコンプレッサーはもちろん、HGコンプレッサーレボがそのまま使えます。
コンプレッサーセットSW-653を使う場合は、別売のベーシックエアーブラシ用ジョイントキャップが必要です。塗料カップ(17mL)と板レンチ付。
ノズル口径(Φmm)0.3
カップ容量(mL)17
エアー取付口PF1/8
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ステンレス板、アルミ板などの加工や運搬時の表面保護に適しており、剥離作業も容易です。
製造段階から有機溶剤を使用していないので、環境問題にも配慮しています。
材質ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)約0.06
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)100
粘着剤アクリル系
伸び(%)300
粘着力(N/20mm)2.5
引張強度(N/20mm)30
1巻
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
あらゆる粗面に対応の長毛ローラー!より深い凹凸にも対応できる優れもの。タイホウの虎シリーズローラーは独自の品質に基づき他社のマイクロファイバーと比べて毛抜けが少ない!
用途深い目地のALC板面、スタッコ仕上げ(凸凹模様)などの窯業系サイディング、スレート屋根
サイズスモール
毛丈(mm)30
適合塗料水性反応硬化型エマルション、低VOCエマルション、エポキシプライマー、弱溶剤型シリコン、弱溶剤ウレタン、弱溶剤型アクリル、弱溶剤型フッ素、遮熱塗料、防水用トップコート等
外筒外径(Φmm)15
生地の種類マイクロファイバー
高粘度仕様エアレス
常用圧力(MPa)(最大)13.7
使用場所建築・防水・リフォーム・遮熱
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。