塗装・養生・内装用品 :「梱包用ロール紙」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
包装、養生、施工後のゴミ包等多方面にご使用下さい。
色ブラウン
長さ(m)30
幅(mm)1210
厚さ(mm)0.08
クラフト紙内側に網目状に編んだポリエチレン製のシートを貼りあわせた加工紙です。
クラフト紙より強度があり、防水・防湿性にも優れています。
カーペット・長尺シート等の包装は、資材の長さより少し長めに切断し、縦方向に包装すると便利です。
色ブラウン
材質クラフト原紙・ポリエチレン
厚さ(mm)0.15
寸法(幅Wmm×長さLm)900×100
1巻(100m)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
クラフト紙にポリエチレンをラミネートし、防水効果があります。
軽養生・包装に。
材質クラフト原紙・ポリエチレン
厚さ(mm)0.13
テープ幅(mm)1200
寸法(幅Wmm×長さLm)1200×50
1巻(50m)
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
環境に優しいエンボス加工入りの紙製緩衝材養生シート。表面1mmの凹凸加工でしっかりと梱包物を緩衝します。ロールタイプで自由な大きさで使用できます。
用途壁面等、屋内外の養生材として
材質ライナー280g/m2
形状ロールタイプ
色茶色
巻芯径(Φmm)50
倉庫内、建物内の間仕切りとして使える不燃シートとなります。
ロール巻き梱包での出荷となります。
複数枚注文の場合、1本の紙管にまとめて梱包する場合が御座います。
形状ロール
幅(mm)1100
厚さ(mm)0.27
色半透明
特性不燃
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。