塗装・養生・内装用品 :「模型 塗料」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識
アクリルミニなら上下に7本ずつ、エナメルなら9本ずつ置くことができる塗料スタンドです。
2段重ね構造のトレイは回転式でビンのラベルが一目で確認でき、使いたい色がすぐに取り出せます。また、トレイ外周にミゾを彫刻。
付属の固定用クリップで小さなパーツをはさんでミゾに差し込むことができるので、塗装したパーツを乾燥させるスタンドとしても使えます。
用途塗装用
材質PP
付属品クリップ4個
色ブラック
直径(Φmm)(トレイ)135
高さ(mm)220
1台
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
広い面積を塗装する際に便利な大容量塗料カップです。
カップ容量は40mL。樹脂製で軽く取り回しも気になりません。
タミヤの各エアーブラシに取り付けることができます。(タミヤバジャー、スーパーファインエアーブラシは除く)
カップ容量(mL)40
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
パーツを塗装、乾燥させるときに便利なワニグチクリップ。
先端に歯がついた形状により、小さなパーツも確実につかむことが可能。
塗料や溶剤がついても安心な金属製です。
1パック(4個)
¥379
税込¥417
当日出荷
タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶用に開発された、太吹き用の高性能エアーブラシです。
ノズルの口径は0.5mm。タミヤ・アクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など、薄めることができるほとんどの塗料が使用でき、特にカーモデルのつやあり塗装や広い面積の塗装、またメタリック塗料やサーフェイサーの吹きつけに最適です。
本体は精度が高く耐久性に優れた金属製。ニードル保持部分にはフッ素樹脂製パッキング材を使用して、動きがスムーズでトリガー部分への塗料の逆流がほとんどありません。
長時間の作業でも指がつかれにくいトリガータイプ、しかも握りやすい樹脂製グリップを採用しました。容量15mLの大型塗料カップ付き。
ノズル口径(Φmm)0.5
カップ容量(mL)15
エアー取付口PF1/8
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
模型用塗料に適した特殊樹脂毛を採用しています。穂先の揃いが特に良く、繊細な塗装に適しています。
用途塗装用
模型用塗料に適した特殊樹脂毛を採用しています。穂先の揃いが特に良く、繊細な塗装に適しています。
用途塗装用
種別NO.2
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
毛先のそろいがよく、しなやかなコシが特長のタミヤ・モデリングブラシHFの中でも、特に使い勝手に優れた3本をセットにしました。
どれも模型用塗料に最適な特殊樹脂毛を使用。より美しい仕上がりを求める中・上級者はもちろん初心者用としても使えます。
用途塗装用
セット内容平筆No.2、平筆No.0、面相筆(極細)
幅(mm)平筆No.2:約6、平筆No.0:約4
1セット
¥839
税込¥923
当日出荷
手によくなじむ使いやすい塗装筆です。筆は塗る面積に合わせて選ぶのが基本。
こしがあり塗料の切れの良い馬の毛が使われ、軸は汗を吸い取りやすい木製です。
用途塗装用
材質(毛)馬毛
ほどよい弾力。
なめらかなタッチ。
用途絵画・工作・ホビー模型
毛材豚毛
適合塗料水性塗料・水彩絵の具・ポスターカラー
毛丈(mm)14
全長(mm)213
スプレーワーク・ベーシックコンプレッサーセットのエアーブラシが単品で登場です。
メタリック塗料用やクリヤー塗料用など、塗料に合わせた使い分けのために揃えておくと便利です。
ノズル口径は0.3mm。幅約2mmの細い線から1/24スケールのカーモデルのボディまで、幅広い吹き付け塗装が手軽に楽しめ、シンプルな構造でメンテナンス性にも優れています。
塗料はタミヤカラー、アクリル、エナメル、ポリカボをはじめ各種模型用が使用可能。
また、エアー源としては、スプレーワークベーシックコンプレッサーはもちろん、HGコンプレッサーレボがそのまま使えます。
コンプレッサーセットSW-653を使う場合は、別売のベーシックエアーブラシ用ジョイントキャップが必要です。塗料カップ(17mL)と板レンチ付。
ノズル口径(Φmm)0.3
カップ容量(mL)17
エアー取付口PF1/8
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
トリガー特有の重さをアルミボディで軽くなったエアブラシ「Beauty4+トリガーシリーズ」にグリップレスを新規開発。
単体でも取り回しよく、アタッチメントをつけても長さが出ないため自分にあったエアブラシを見つける事ができます。
パーツ自体は従来品と共通ですので口径変更等も可能です。別売のノズルベースセットを使うことで、0.2mm/0.3mm/0.5mm/0.7mmに変更でき、自分好みのトリガータイプにできます。
トリガーには樹脂コーティングを施し、指への負担を軽減、長時間の作業でも快適に行えます。
真鍮製よりも軽量なアルマイトはパーツ点数が多く重たく なりがちなトリガータイプの軽量化に成功
初心者でも幅調整がしやすいアジャスターネジで、手軽に ライン調整が可能です。
用途模型塗装、アート。
仕様トリガーダブルアクション、ニードルアジャスター:あり、ノズルレスキュー:使用不可
セット内容絵具カップ(7cc、15cc)フタあり
材質一部アルミ製
色コスモ
カップ容量(mL)7、15
ノズル口径(Φmm)0.3
塗料供給方式重力式
ホース接続口S(1/8ネジ、1分ネジ)
1本
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
スプレーワーク・エアーブラシのトップモデルです。
長時間の作業でも指が疲れないトリガータイプを採用。
幅1mm以下の細吹きがこなせ、しかもダブルアクションタイプですから、吹きはじめの塗料の飛びがほとんどなく、繊細な吹き幅調整が可能。
本体は塗料カップも含め高級感あふれる金属製です。
HGコンプレッサーレボやHGコンプレッサーはもちろん、一般の模型用コンプレッサーにそのまま接続でき、本体のエアーバルブを取り外せばベーシックコンプレッサーセットのコンプレッサーにも接続可能です。
ノズル口径(Φmm)0.3
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
片方の先端が平らなヘラ状、もう一方が小さなスプーン形をした金属性のスティックです。長さ15cm。
ヘラ状の先端を使ってビンの底までよくかきまぜられ、小さなスプーン部分は塗料を少しずつすくい取って色合いを調整するのに便利。
なめらかな表面仕上げで、ついた塗料のふき取りも簡単です。2本セット。
用途塗装用
1セット
¥399
税込¥439
当日出荷
タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶と接続できる、ダブルアクションタイプの高性能エアーブラシです。
塗料カップ一体型のため洗いやすく、奥まったところに残るメタリック塗料の粒子もきれいに取り除けます。
また、カップには塗料のたれを防ぐ溝も付いています。メインレバーは操作しやすいR形状。
幅1mm以下の細吹きまでこなし、ボカシ塗装やグラデーションなどの微妙な塗装をはじめ、全面塗装やグロス塗装も美しく仕上げられます。
タミヤのアクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など薄めることのできるほとんどの塗料が使えます。
ノズル口径0.3mm、塗料カップ容量7mL。
ノズル口径(Φmm)0.3
カップ容量(mL)7
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
高級原毛として知られる「コリンスキーセーブル」(イタチの一種)を使用した高級面相筆です。
国内の熟練職人により高精度に仕上げられ、穂先のまとまりの良さ、程よいコシ、塗料の含みの良さ、持ちやすい中太タイプのグリップなど、繊細な塗装に求められる作業性を追求しました。
グリップは高品質なパールホワイト塗装仕上げ。1/35や1/48のミリタリーフィギュア、飛行機のコクピットなど細部の塗装に最適。
さらに、ヒストリカルフィギュアなどの繊細な塗装作業、一般的な絵画用としても使えます。
用途塗装用
材質(毛)コリンスキーセーブル(イタチの一種)の毛
エアーブラシのメンテナンスなどに適した強力タイプの洗浄液です。複雑な構造を持つエアーブラシ内部に付着した塗料の汚れも、きれいに洗い落とすことが可能。調色スティックや塗料皿など金属製の塗装用ツールの洗浄にも使えます。
1箱(6個×250mL)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
筆塗りやエアーブラシ塗装の際に、塗料を塗りやすい濃度に薄めたり、調色の時に塗料の混合比を計るのに便利なスポイトです。
ボトルやビンから塗料を吸い上げやすい形状で、溶剤に強いPE樹脂製。
ロングタイプとショートタイプをそれぞれ3本ずつセット。
ロングはエアーブラシスタンドIIのハンガーにかけられます。
用途塗装用
材質PE樹脂
1セット
¥390
税込¥429
当日出荷
本格的なエアーブラシの入門用として、また複数のエアーブラシを揃えたい方にもおすすめのエアーブラシです。
SX 0.5Dは、カーモデルのツヤあり塗装や広い面積の塗装、またメタリック塗料やサーフェイサーの吹き付けにも対応するノズル口径0.5mmのエアーブラシ。
エアーと塗料を別々にコントロールできるダブルアクションタイプです。
本体は精度が高く耐久性に優れた金属製。塗料カップは洗いやすい一体成形で、大容量の15mL。
ニードル保持部分のパッキンは耐溶剤性に優れるフッ素樹脂を使用しています。
タミヤ・アクリル、エナメルをはじめラッカー系塗料などほとんどの塗料が使用可能。
エアー源はコンプレッサーレボⅡ、ベーシックコンプレッサーセットなどが使えます。
ノズル口径(Φmm)0.5
カップ容量(mL)15
1個
¥9,598
税込¥10,558
欠品中
タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶に接続できる、ダブルアクションタイプの高性能エアーブラシです。
操作が簡単で長時間の作業でも疲れにくいトリガー(引き金)式。
グリップは握りやすい樹脂製です。ノズル口径0.3mmのスタンダードモデル。
幅1mm以下の細い吹きつけができ、ボカシ塗装や全面塗装まで幅広くこなします。
容量7mLの塗料カップは洗いやすい一体型で、残りやすいメタリック塗料の粒子などもきれいに取り除け、塗料のたれを防ぐ溝も付いています。
タミヤのアクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など薄めることのできるほとんどの塗料が使えます。
ノズル口径(Φmm)0.3
カップ容量(mL)7
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶に接続できる、ダブルアクションタイプの高性能エアーブラシです。
操作が簡単で長時間の作業でも疲れにくいトリガー(引き金)式。
グリップは握りやすい樹脂製です。ノズル口径は0.2mm。
幅0.5mm以下の細い線の吹きつけができ、迷彩の機会が多い戦車モデラーや飛行機モデラーにおすすめです。
ニードル保持部分にはフッ素樹脂パッキンを使用。動きがスムーズで、トリガー部分への塗料の逆流も長時間にわたって防止。
ニードルストッパー付ですので吹き幅を一定にできます。
塗料カップは洗いやすい一体型で、残りやすいメタリック塗料の粒子などもきれいに取り除け、塗料のたれを防ぐ溝も付いています。
タミヤのアクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など薄めることのできるほとんどの塗料が使えます。
ノズル口径(Φmm)0.2
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
細かな部分の塗装に適しているのが面相筆。こしがあり塗料の切れの良い馬の毛が使われ、軸は手によくなじみ汗を吸い取りやすい木製です。
用途塗装用
大きさ中
材質(毛)馬毛
1本
¥178
税込¥196
当日出荷
オリジナル塗料の調色に欠かせない、使い捨て感覚で使える塗料皿です。
1枚のシートに直径25mm深さ9mmの丸形9皿と深さ9mmの五角形6皿をモールド。
簡単にハサミでカットすることができ、五角形皿の三角部分先端をカットすれば、エアーブラシのカップなどに塗料を注ぐときに便利に使えます。
用途塗装用
材質PET
厚さ(mm)0.3
1袋(5枚)
¥331
税込¥364
当日出荷
エアーブラシ本体や塗料カップのくびれ部分のクリーニングに便利。
アルミパイプ製グリップを回転させれば、塗料カップを取り付けるネジ穴にこびりついた塗料汚れも効率的に落とせます。
1個
¥459
税込¥505
11日以内出荷
さらに小さな部品や細部の塗装に便利に使えるのが面相筆・小。こしがあり塗料の切れの良い馬の毛が使われ、軸は手によくなじみ汗を吸い取りやすい木製です。
用途塗装用
大きさ小
材質(毛)馬毛
1本
¥178
税込¥196
当日出荷
ダブルアクションの定番モデル「スプレーワークHGエアーブラシIII」の細吹き性能を重視した、ノズル口径0.2mmタイプです。
指先にフィットするボタン形状で微妙なコントロールが可能。
幅0.5mm以下の細い線の吹き付けも行え、1/72スケールの飛行機モデル、1/48戦車モデルの迷彩など繊細な塗装に最適です。
塗料カップは容量7mL、別売の塗料カップも装着できます。
本体は精度の高い金属製クロームメッキ仕上げ。ニードルの保持部分にはフッ素樹脂製パッキンを採用。
動きがスムーズで塗料のしみ出しを防ぎます。HGコンプレッサーレボII、コンパクトコンプレッサー、ベーシックコンプレッサーと接続して使います。
ノズル口径(Φmm)0.2
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
本格的なエアーブラシの入門用として、また複数のエアーブラシを揃えたいときにもお勧めの、ダブルアクションタイプのエアーブラシです。
戦車や飛行機の迷彩塗装からカーモデルの塗装まで、幅広い用途の吹きつけ塗装が楽しめます。
本体は金属製で耐久性も十分。塗料カップは容量7mLの一体型。
カップの底まで洗いやすく外側には塗料のタレを防ぐ溝がついています。ノズル口径は0.3mm。
ニードル保持部分のパッキンは耐溶剤性に優れ塗料のしみ出しを防ぐフッ素樹脂製です。
コンパクトコンプレッサー、ベーシックコンプレッサー、HGコンプレッサー レボⅡ、エアーカンと接続して使います。
ノズル口径(Φmm)0.3
カップ容量(mL)7
エアー取付口PF1/8
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
筆はサイズを選ぶことで作業の能率アップになり、さらにモデルの仕上がりも違ってきます。
平筆01は幅約2.5mm。カーモデルのエンジン部分などのように複雑な形状でしかも面積のあるパーツの塗装に最適です。
軸は汗を吸い取り、手になじみやすい木製。毛は腰が強く、塗料の切れのよい馬の毛を使用しました。
用途塗装用
幅(mm)約2.5
材質(毛)馬毛
1本
¥159
税込¥175
当日出荷
高品質なエアーブラシ塗装がすぐに楽しめる、コンプレッサーとエアーブラシのセットです。
HGコンプレッサーレボⅡは、十分な圧力と風量を確保し、脈流が少ない安定したエアーと静かな作動音が特徴。
コンパクトで場所を取らないボディはホワイトカラー。形状が違う3種類のエアーブラシホルダーや防振マットもセットしました。
エアーブラシは長時間の作業でも指が疲れないトリガータイプ、グリップ付きで安定して作業が行えます。
もちろん、幅1mm以下の細吹きがこなせ、しかもダブルアクションタイプですから、吹きはじめの塗料の飛びがほとんどなく、繊細な吹き幅調整が可能。
本体は塗料カップも含め高級感あふれる金属製です。
ノズル口径(Φmm)0.3
カップ容量(mL)7
仕様防振マット付、1.2mのエアーチューブ、3種類のエアーブラシホルダー付
電源家庭用100V電源専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×90×185
空気吐出量(L/min)20
最大圧力(MPa)0.11
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
室内での吹き付け塗装を強力にサポートする塗装ブースです。
スプレーワーク ペインティングブースII(ツインファン)は、前面パネルの特殊構造がポイント。
パネル外周部にスリット状の吸気口を配置して、中心部から外れた塗料ミストも吹き返すことなく吸引。
中心部の塗料ミストはフィルターを3回通過してから吸気口に吸い込まれるため、フィルターの目詰まりによる急激な吸引力低下を起こしにくい構造です。
しかも、音の静かなシロッコファンを2基装備。余裕の排気風量を実現しました。
迷彩などの繊細な吹き付け塗装時はもちろん、1/35MMや1/24カーモデルの缶スプレー塗装にも十分対応します。
仕様連結式排気ホース(50cm)×4本付、折りたたみ式エプロン・フード、取手付
寸法(mm)400×300×330(収納時)、400×300×530(展開時)
消費電力(W)48(24×2台)
電源家庭用電源AC100V(50/60Hz)専用
1個
¥23,980
税込¥26,378
14日以内出荷
スプレーワークHGエアーブラシよりさらに細吹きが可能なエアーブラシです。
幅0.5mm以下の細い線の吹き付けも行え、1/72スケールの飛行機モデルの繊細な迷彩塗装などに最適です。
また容量3mLの塗料カップは本体と一体化としてヘッド周りを軽量化、取り回しが楽で安定した作業が可能。
使用後の洗浄も簡単です。本体は精度の高い金属性クロームメッキ仕上げで、手入れも確実。塗装仕上げの幅が広がります。
エアーバルブジョイントを取りはずせば、ベーシックコンプレッサーセットのコンプレッサーにも使用できます。
ノズル口径(Φmm)0.2
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途ほどよい弾力、なめらかなタッチで絵画・工作・ホビー模型に
全長(mm)212
材質(毛)豚毛
適合塗料水性塗料・水彩絵の具・ポスターカラー
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。