塗装・養生・内装用品 :「樹脂製ホイール」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頑丈な8インチ(約20cm)のホイールが付いており、不整地でも簡単に転がすことができます。113kgまで荷物を入れることができます。フタ部分は樹脂製になっており、携帯電話、ペットボトル、小さなパーツを置くことが可能です。別売のLEDライト(55437)またはワイヤレススピーカー(AEPJS1)をフロントマウントに装着できます。伸縮式のハンドル付です。工具や資材の持ち運びに。
材質本体/1680デニール防弾繊維、フタ/樹脂 幅(mm)554 質量(kg)15.95 ブラック 高さ(mm)572 奥行(mm)391 ポケット数19 コード251-3035 アズワン品番65-1956-18 収納可能質量(kg)113
1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング