塗装・養生・内装用品 :「機械保護シート」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識
透過率約82%なので中がくっきり見える高性能保護シートです。糸入りなので強度的に優れています。軽くて丈夫、経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が低減されました。
用途工事現場での防寒用シートとして。霜除け、温室等園芸に。ベランダの雨風除けの保護シートとして。塗装・保管などの間仕切りカーテン。自転車、機械のカバー。
シート厚さ(mm)0.5
材質/仕上(シート)ポリオレフィン、(ハトメ)アルミニウム
色ホワイト
ハトメピッチ(mm)900
形状折りたたみタイプ
引裂強度(N)縦200、横150
引張強度(N/cm)縦550/5、横450/5
特性採光
ハトメアルミハトメ
中が見え易い、採光性のあるクロスシートです。
用途簡易間仕切り。
各種カバー。
簡易養生シート。
色半透明
種別プラスチックハトメ
材質[シート]ポリエチレン(PE)、[ハトメ]ポリエチレン(PE)
形状折りたたみタイプ
引張強度縦459N/3cm、横364N/3cm
引裂強度(N)(縦)121、(横)83
シート厚さ(mm)0.18
ハトメピッチ(cm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
特性採光
裏面吸着で、養生テープの必要がありません。従来の養生シートに比べ、衝撃吸収の良い柔軟なポリエステル生地を使用しています。洗濯して繰り返し使えます。はさみで容易にカットが出来ます。
用途ビルや住宅の内装工事、引越しの養生など。
厚さ(mm)3
材質表面:ポリエステル繊維100%、裏面:アクリル樹脂
超強化仕様で安全率F=3ならば3t、F=2ならば4.6tの最大積載量まで可能!。安心安全の日本国内製造。シートの上に積もらせた雪を重機で吊り上げラクラク除排雪!。冬季の土木および建設現場で、雪による除雪作業はコスト増大や工期に影響を与える要因となります。雪除けシートは除雪機械が入りにくいスペースの除雪作業目的とあらゆる現場状況を想定した、扱い易い除雪用シートです。土木建築現場、資材置き場の排除雪用シートとして。その他モッコ用として。
用途土木建築現場、資材置き場の排除雪用シートとして。その他モッコ用として。
仕様【積載量】(安全率F=3)最大3t
材質ポリエチレンUVクロス
厚さ(mm)約0.68
質量(kg)約13.2/枚
色表グリーン/裏ホワイト
質量(g)約370.3/平方メートル
ベルトポリエステルベルト1.5t×75mm 巾(色/白)
シートサイズ(m×m)5.2×5.2
1枚
¥50,980
税込¥56,078
6日以内出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。