塗装・養生・内装用品 :「水性ペンキ」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
商品豆知識
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
水性塗料、ステイン、ペンキ、絵の具などに適したスポンジ刷毛。刷毛跡が残らず均一な塗装が可能です。先端が尖った形状なので、木工品の隅にも塗料を届けやすくなっています。毛の刷毛に比べて、ペンキ刷毛目が残らず、ステインはムラなく塗ることができます。また毛が抜けて残る心配もありません。幅2インチ(50mm)と幅3インチ(75mm)の2種類からお選びください。輸入品につき入荷ロットにより仕様が異なる場合があります。
用途【用途】水性のペンキ、ステイン、ウレタン、ワニスなどの塗装にお使いください。【適用塗料】。◎水性ステイン。◎水性ペンキ。△水性ニス。×ワックス。×オイルステイン。×油性ペンキ。×油性ニス
仕様【使用不可塗料】ワックス、オイルステイン、油性ペンキ、油性ウレタン
種類水性塗料用スポンジ刷毛
適合塗料水性ステイン、水性ペンキ
主な用途水性塗料、ステイン、ペンキ、絵の具などに
ペンキやニス等、水性塗料の塗装に最適な塗装道具セットです。こちらの商品は塗装に必要なツールがセットされています。塗料とバケツを用意すれば直ぐに塗装を始められます。手袋は丈夫な作りで付け心地◎、ウエスはほつれないように縫ってあります。【セット内容】。スポンジブラシ 1インチ(幅25mm)× 1本。スポンジブラシ 2インチ(幅50mm)× 1本。ウエス × 2枚。ゴム手袋 × 6枚。【各サイズmm】。パッケージ ・・・ 約 幅155×高さ335×厚み40。スポンジブラシ 1インチ ・・・ 約 幅25×長さ155×厚み15。スポンジブラシ 2インチ ・・・ 約 幅50×長さ165×厚み18。ウエス ・・・ 約 縦300×横300。ゴム手袋 ・・・ 約 幅130×長さ220
用途【用途】水性のペンキ、ステイン、ウレタン、ワニスなどの塗装にお使いください。【スポンジブラシ・適用塗料】。◎水性ステイン。◎水性ペンキ。△水性ニス。×ワックス。×オイルステイン。×油性ペンキ。×油性ニス
仕様【スポンジブラシ使用不可塗料】ワックス、オイルステイン、油性ペンキ、油性ウレタン
セット内容スポンジブラシ 1インチ(幅25mm)× 1本、スポンジブラシ 2インチ(幅50mm)× 1本、ウエス × 2枚■ゴム手袋 × 6枚
種類水性塗料塗装ツールセット
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)スポンジブラシ 1インチ:約155×25×15、スポンジブラシ 2インチ:約165×50×18
寸法(縦×横)(mm)ウエス:約300×300
寸法(幅W×長さL)(mm)ゴム手袋:約130×220
適合塗料スポンジブラシ:水性ステイン、水性ペンキ
主な用途ペンキやニス等、水性塗料の塗装に
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
ホビークラスト向きで、広い面でもムラなく塗れます。パステルのボカシに必需品です。水性のペンキやステインなどの塗装に適した、スポンジ刷毛!刷毛跡が残らず、塗りムラが出にくいブラシです。
用途工作・小物やタッチアップに最適
材質(スポンジ部)発泡ウレタン
材質(柄部)PP
以前の水性塗料は現在の速乾性ではないため、羊毛だけでは腰砕けになるので、白馬の毛腰を混入することで塗料の吐き出しが良く、艶のある仕上げ作業に最適な刷毛にしています。
用途一般の水性塗料用
ペンキの薄塗りにも使用できます。
形状筋違
毛色白色
玉厚(mm)9
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途水性塗料用
RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーや細部の塗装に最適な刷毛。水性・油性ペンキ・ニスに使用可能(※強溶剤のラッカーウレタンペンキやシンナーにも使用できます。)
材質(毛)PBT
材質(柄部)木
RoHS指令(10物質対応)対応
以前の水性塗料は現在の速乾性ではないため、羊毛だけでは腰砕けになるので、白馬の毛腰を混入することで塗料の吐き出しが良く、艶のある仕上げ作業に最適な刷毛にしています。
用途一般の水性塗料用
ペンキの薄塗りにも使用できます。
形状筋違
毛色ゴマ色
玉厚(mm)9
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、馬毛
主な用途水性塗料用
RoHS指令(10物質対応)対応
書きやすさで人気のベストセラー、ペンキ用の筆として幅広い用途に活躍。
腰の強い馬毛を採用、吟味して製造された良品です。水性・油性どちらにも使用できます。
毛材馬毛
RoHS指令(10物質対応)対応
常用のペンキ筆としてプロによく愛用され、毛腰が強いので塗料になじみ、太い文字から細い文字まで書き易い筆です。
また水性塗料にも使われます。
毛材馬毛
柄長さ(mm)187~192
RoHS指令(10物質対応)対応
みずみずしいインクフローとしなやかなタッチが特徴の水性カラーマーカー「アーティストブラシ」。
コピー用紙に描いてもぐしゃぐしゃにならず、ぼかしやグラデーションも思いのまま。
12色セット
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。