塗装・養生・内装用品 :「油性ウレタン塗料」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗料の含み、引きの良さ、程よいコシの強さ、毛先の柔らかさ等作業性を追求した薄口刷毛。
用途油性・ウレタン塗料用 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 主な用途油性用 毛色白色 材質(ハンドル) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
619 税込681
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コシがあり、耐久性に優れた薄口刷毛。タッチアップ作業や仕上げに最適。
用途油性・ウレタン塗料用金巻 タイプ金巻 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 主な用途油性用 毛色白色 材質(ハンドル) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
619 税込681
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイクロファイバースモールローラー モノタロウ 動画あり
マイクロファイバー繊維により、抜け毛、塗料の飛散、泡の発生が少なく含みがいいため低粘度塗料に適しています。
用途油性・水性塗料兼用。(低VOC、アルキド、アクリル、ウレタン、シリコン、フッ素系塗料に) 毛丈(mm)12 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステルマイクロファイバー 主な用途塗装用 芯材PP 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用ハンドル各種
1本ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄部や油性塗料の塗装に最適
用途「泡かみ」が発生しやすい油性塗料やウレタン塗料の塗装に使用します。 毛丈(mm)13 芯材ポリプロピレン(PP) サイズスモール タイプ無泡ローラー 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 適合塗料鉄部、油性塗料 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山羊毛が入っているので使い良い。
用途ウレタン塗料、水性、油性用。 形状筋違 種類刷毛 材質(柄部) 材質(毛)混毛 主な用途ウレタン塗料用
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。 穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
用途工作やホビーに最適 セット内容丸筆#2、平筆#2、#8 適合塗料水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。 材質化繊 全長(mm)平筆:(#2)174、(#8)186、丸筆:(#2)178 毛丈(mm)平筆:(#2)8、(#8)13、丸筆:(#2)12 毛幅(mm)平筆:(#2)4.5、(#8)7、丸筆:(#2)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
899 税込989
当日出荷

水性塗料、ステイン、ペンキ、絵の具などに適したスポンジ刷毛。刷毛跡が残らず均一な塗装が可能です。先端が尖った形状なので、木工品の隅にも塗料を届けやすくなっています。毛の刷毛に比べて、ペンキ刷毛目が残らず、ステインはムラなく塗ることができます。また毛が抜けて残る心配もありません。幅2インチ(50mm)と幅3インチ(75mm)の2種類からお選びください。輸入品につき入荷ロットにより仕様が異なる場合があります。
用途【用途】水性のペンキ、ステイン、ウレタン、ワニスなどの塗装にお使いください。【適用塗料】。◎水性ステイン。◎水性ペンキ。△水性ニス。×ワックス。×オイルステイン。×油性ペンキ。×油性ニス 仕様【使用不可塗料】ワックス、オイルステイン、油性ペンキ、油性ウレタン 種類水性塗料用スポンジ刷毛 適合塗料水性ステイン、水性ペンキ 主な用途水性塗料、ステイン、ペンキ、絵の具などに
1本ほか
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。 穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
用途面塗りから線描きに 多彩なストロークの描写に セット内容平筆#8、#12 適合塗料水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。 全長(mm)(#8)186、(#12)190 毛丈(mm)(#8)13、(#12)16 毛材化繊毛 毛幅(mm)(#8)7、(#12)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
899 税込989
当日出荷

耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。 穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
用途細かい部分や線描きに 多彩なストロークの描写に セット内容丸筆#6、#10 適合塗料水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。 全長(mm)(#6)183、(#10)195 毛丈(mm)(#6)16、(#10)24 毛材化繊毛 毛幅(mm)(#6)4、(#10)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
989 税込1,088
当日出荷

ABAC温風低圧塗装機は優れた塗着効率(約93.5%)で環境に優しい塗装を、仕上塗装に最適な高い霧化性能で実現!軽量・ハイパワータイプで、SG-91より高い塗装品質を実現しました! わずか0.03MPaの空気圧力と毎分2800Lという、大風量エアーでスプレーする、流体力学を応用した低圧塗装法です! フロースリーブによりコーン状に形成された空気の流れにより、厚いエアーカーテンが形成され、その中を塗料が大風量のエアーと混ざり合い、粒子状に分散しながら、エアーカーテンから外れる事無く、塗装面へ到達します! 塗装面からの跳ね返りも、大風量のエアーで押さえ込まれるので、周囲への飛散が最小限に抑えられ、塗着効率に特化したスプレーを実現! ウレタン・ラッカー・フタル酸・水性・油性塗料等の塗料やコーティング・光触媒塗装にも対応します! 引金を戻すとエアーの止まる、ノンブリードタイプのPN-1Aスプレーガン仕様。
用途建築内装塗装、建築外装塗装(鉄扉、シャッター等)、ウレタン等の仕上塗装、木工塗装、漆器・うるし塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装、車両補修・オールペン塗装、光触媒、ボディーコーティング等 最大消費電力(W)1200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×340 質量(kg)5.15 セット内容SG-2001温風低圧ブロア、PN-1Aスプレーガン(ノンブリード式)、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、7mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具
1式ほか
349,800 税込384,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABAC温風低圧塗装機 SG-2001 標準ソフトホースセット エムオースプレーイング 動画あり
ABAC温風低圧塗装機は優れた塗着効率(約93.5%)で環境に優しい塗装を、仕上塗装に最適な高い霧化性能で実現! 軽量・ハイパワータイプで、SG-91より高い塗装品質を実現しました! わずか0.03MPaの空気圧力と毎分2,800Lという、大風量エアーでスプレーする、流体力学を応用した低圧塗装法です! フロースリーブによりコーン状に形成された空気の流れにより、厚いエアーカーテンが形成され、その中を塗料が大風量のエアーと混ざり合い、粒子状に分散しながら、エアーカーテンから外れる事無く、塗装面へ到達します! 塗装面からの跳ね返りも、大風量のエアーで押さえ込まれるので、周囲への飛散が最小限に抑えられ、塗着効率に特化したスプレーを実現! ウレタン・ラッカー・フタル酸・水性・油性塗料等の塗料やコーティング・光触媒塗装にも対応します! 引金を戻すとエアーの止まる、ノンブリードタイプのPN-1Aスプレーガンも使用可能です。(別売品)
用途建築内装塗装、建築外装塗装(鉄扉、シャッター等)、ウレタン等の仕上塗装、木工塗装、漆器・うるし塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装、車両補修・オールペン塗装、光触媒、ボディーコーティング等 使用電源(V)AC100(50/60Hz共用) 最大消費電力(W)1200 仕様最大送風能力:2800L/分 (風量コントロール付) 最大圧力(MPa)送風:0.031(風量コントロール付) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×340 質量(kg)5.15 セット内容SG-2001温風低圧ブロア、PN-2Aスプレーガン、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、7mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具 ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
1式
329,800 税込362,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンキやニス等、水性塗料の塗装に最適な塗装道具セットです。こちらの商品は塗装に必要なツールがセットされています。塗料とバケツを用意すれば直ぐに塗装を始められます。手袋は丈夫な作りで付け心地◎、ウエスはほつれないように縫ってあります。【セット内容】。スポンジブラシ 1インチ(幅25mm)× 1本。スポンジブラシ 2インチ(幅50mm)× 1本。ウエス × 2枚。ゴム手袋 × 6枚。【各サイズmm】。パッケージ ・・・ 約 幅155×高さ335×厚み40。スポンジブラシ 1インチ ・・・ 約 幅25×長さ155×厚み15。スポンジブラシ 2インチ ・・・ 約 幅50×長さ165×厚み18。ウエス ・・・ 約 縦300×横300。ゴム手袋 ・・・ 約 幅130×長さ220
用途【用途】水性のペンキ、ステイン、ウレタン、ワニスなどの塗装にお使いください。【スポンジブラシ・適用塗料】。◎水性ステイン。◎水性ペンキ。△水性ニス。×ワックス。×オイルステイン。×油性ペンキ。×油性ニス 仕様【スポンジブラシ使用不可塗料】ワックス、オイルステイン、油性ペンキ、油性ウレタン セット内容スポンジブラシ 1インチ(幅25mm)× 1本、スポンジブラシ 2インチ(幅50mm)× 1本、ウエス × 2枚■ゴム手袋 × 6枚 種類水性塗料塗装ツールセット 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)スポンジブラシ 1インチ:約155×25×15、スポンジブラシ 2インチ:約165×50×18 寸法(縦×横)(mm)ウエス:約300×300 寸法(幅W×長さL)(mm)ゴム手袋:約130×220 適合塗料スポンジブラシ:水性ステイン、水性ペンキ 主な用途ペンキやニス等、水性塗料の塗装に
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

アサヒペン文字筆セット
エコ商品
耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。 穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
用途表札や看板などの文字書きに セット内容文字筆S、L 適合塗料水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります