塗装・養生・内装用品 :「溶剤 漏斗」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)4 トラスコ品番731-6836 質量(kg)2.85 奥行(mm)228 全幅(mm)228 全高(mm)352 取付口(エア・液体)Rc1/4
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

容量(L)10 トラスコ品番731-6623 質量(kg)3.45 奥行(mm)228 全幅(mm)228 全高(mm)495 取付口(エア・液体)Rc1/4
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

容量(L)39 トラスコ品番731-6763 質量(kg)8.15 奥行(mm)315 全幅(mm)315 全高(mm)750 取付口(エア・液体)Rc1/4
1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷

容量(L)18 トラスコ品番731-6691 質量(kg)4.15 奥行(mm)228 全幅(mm)228 全高(mm)680 取付口(エア・液体)Rc1/4
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

容量(L)10 トラスコ品番731-6658 質量(kg)3.6 奥行(mm)228 全幅(mm)228 全高(mm)495 取付口(エア・液体)Rc1/4
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

容量(L)39 トラスコ品番731-6798 質量(kg)8.55 奥行(mm)315 全幅(mm)315 全高(mm)750 取付口(エア・液体)Rc1/4
1個
249,800 税込274,780
翌々日出荷

容量(L)18 トラスコ品番731-6721 質量(kg)4.3 奥行(mm)228 全幅(mm)228 全高(mm)680 取付口(エア・液体)Rc1/4
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります