塗装・養生・内装用品 :「現場イメージアップ」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シート全体にデザインが施されたシートです。 工事現場の景観イメージ向上に効果があります。 仮囲いや間仕切りなどの景観保全の効果があります。 一般的な安全第一のフェンスシートよりも強度があり、耐久性があります。
用途バリケードフェンスの養生用。 ガードフェンスの目隠し養生用。 材質(シート)ポリエチレン(PE) 材質(ハトメ)アルミ 形状折りたたみタイプ 幅(mm)900 質量(g)269 長さ(m)1.7 ハトメ数12 引張強度縦680N/5cm、横670N/5cm 引裂強度(N)(縦)120、(横)80 シート厚さ(mm)0.23 ハトメピッチ(cm)90
1枚
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い、小さい、片手で移動!100V電動式携帯圧送ローラー。作業時間は手ローラーの半分以下。2人仕事が1人でできる!。内装ローラー:室内でもとても静か。近隣に迷惑をかけません。外装ローラー:タレない・早い・ムラがない。らくらく持てる5.9kg。5Lホッパー標準装備で塗料注ぎ足しなく作業効率アップ!。20Lホッパーにも付け替え可能。移動楽々の台車もオプションで。クリーンボーイとの接続で吹き付け可能。さらに作業性大!(流量調節弁が必要)
付属品RBセット(外装向き):ペイントホース(9.5)20m及び(6.5)2m、中間ジョイント1/4、PR-20W(本体のみ)、ローラー専用ガン(本体セットに加えて) 質量(kg)5.9 出力駆動源:AC100V(50/60Hz) 吐出量(L/min)最大1.6 最大圧力(MPa)常用:1.7(17kgf//cm2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.5×16.5×24
1セット
109,800 税込120,780
4日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります