塗装・養生・内装用品 :「現場用台車」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた透明性により視認性を確保、明るく開放的で安全な作業環境を実現します。柔軟性に富み、冬場でも硬化しにくい硬度設計です。広い空間を効果的に間仕切ることで空調効率を上げ、省エネに貢献します。
用途工場や建築現場、倉庫等での間仕切りに。台車やラックなどのカバーに。 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 透明
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引越、重量物運搬等で台車を通す際の床養生ボードです。軽いので持ち運び、施工が容易です。ポリプロピレン製で耐久性、衝撃性に優れています。耐水性があり、水洗いも可能です。繰り返し使用しても、ベニヤのようなササクレがなく、何度でもご使用頂けます。
用途建築、工場、引越の現場の床、廊下の養生。台車を使用する際の床養生ボードに。 トラスコ品番558-9015 材質発泡ポリプロピレン 長さ(mm)1800 幅(mm)900 厚さ(mm)2.5 スカイブルー 長さ(m)1.8 幅(m)0.9
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)メジャーボード
四つ折り加工を施したメジャーデザインの床養生ボードです。 上下左右50mm間隔にラインがあり、現場でのカット作業が容易です。 台車サイズに対応し、四つ折りで、持ち運びにも便利です。
厚さ(mm)3 寸法(mm)900×1800
1パック(5枚)
7,498 税込8,248
5日以内出荷

精和産業SP-60DX (C)
強力20%パワーアップ! しかも5倍の耐久性!。専用モーター採用で作業性・耐久性大幅アップ。安価!しかも節電タイプ!。ガンは中粘度対応、超軽量型。軽い引き金(4本引き)。ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。操作性の良いストレートサクションホース。収納・移動性良いコンパクト台車。実績のあるダイヤフラム高耐久で作業性アップ。工具箱付きで現場での急なメンテナンスも安心
付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)30m 質量(kg)35 区分A 出力(W)駆動源:750 出力電圧(V)駆動源:AC100 最大吐出量(L/min)6 常用圧力(MPa)22 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
1セット
269,800 税込296,780
4日以内出荷

精和産業SP-60DX (B)
強力20%パワーアップ! しかも5倍の耐久性!。専用モーター採用で作業性・耐久性大幅アップ。安価!しかも節電タイプ!。ガンは中粘度対応、超軽量型。軽い引き金(4本引き)。ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。操作性の良いストレートサクションホース。収納・移動性良いコンパクト台車。実績のあるダイヤフラム高耐久で作業性アップ。工具箱付きで現場での急なメンテナンスも安心
付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)20m 質量(kg)35 区分A 出力(W)駆動源:750 出力電圧(V)駆動源:AC100 最大吐出量(L/min)6 常用圧力(MPa)22 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
1セット
259,800 税込285,780
4日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります