塗装・養生・内装用品 :「目地塗り」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗りにくい場所も塗りやすく! 隅や目地、角の塗布に合わせた形状の便利なローラー 届きにくい隅まで塗れる
毛丈(mm)8 仕様ソロバン型 種類ローラー 材質(ローラー部)アクリル、ウール 主な用途塗装用 関連資料(0.11MB) ローラー径(Φmm)80
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

短毛タイプの目地刷毛なので塗りやすい。
形状筋違 サイズ(号)5 刷毛幅(mm)15 毛丈(mm)11 毛色白色 玉厚(mm)5 全長(mm)245 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途目地用
1本
299 税込329
当日出荷

細い目地まで届く。
毛丈(mm)8 仕様目地型 全長(mm)320 種類ローラーセット 材質(ローラー部)アクリル、ウール 主な用途塗装用 関連資料(0.11MB) ローラー径(Φmm)70
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

特殊刃で目地材や汚れを強力に削り取ります。 コンパクトサイズで女性にも使いやすい。
用途古くなったタイルの目地のはがし、目地に発生した黒カビの除去。 仕様タングステン製目地削り 寸法(縦×横×厚さ)(mm)75×125×10 適応下地目地部
1個
699 税込769
当日出荷

毛丈(mm)13 タイプ専用ローラー 種類ローラー 主な用途スレート用 ローラーサイズ(inch)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷

トタン・スレートの波板塗装に最適です。溶剤に使用しても剥がれがなく、継ぎ目のない油性・水性兼用のローラーです。
用途スレートの波板塗装に サイズ(inch)7 管内径(Φmm)23 適合ハンドルNEW ジャストローラーハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

タイル目地剤を塗り広げる際に便利なゴム製の刷毛です。
1個
610 税込671
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

好川産業目止め筆 厚手
エコ商品
目地の塗り込み筆として、突起物の周り塗布など筆の感覚で使えます。毛の厚みを持たせて含みが良く、書きムラが起こりません。
毛幅(mm)20 毛丈(mm)35 柄長さ(mm)307 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

短毛タイプの目地刷毛なので塗りやすい。
形状立型 サイズ(号)5 刷毛幅(mm)15 毛丈(mm)11 毛色白色 玉厚(mm)5 全長(mm)245 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途目地用
1本
239 税込263
当日出荷

坂爪製作所(sakazume)ジョイントヘラ
目地にパテを塗り、テープがはがれないように押さえます。 ステンレス鋼を使用しており、適度な硬度と弾力性があるヘラです。
用途ジョイント目地処理・テーパーボード等の目地処理などに 厚さ(mm)約0.5~1.0(ブレード) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約109×32×14.5(グリップ) 穴径(Φmm)7(ハトメ付) 材質ブレード:ステンレス、グリップ:天然木
1枚
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗りにくい場所も塗りやすく! 隅や目地、角の塗布に合わせた形状の便利なローラー 出っ張った角用2面塗りローラー
毛丈(mm)8 仕様鼓(つづみ)型 種類ローラー 材質(ローラー部)アクリル、ウール 主な用途塗装用 関連資料(0.11MB) ローラー径(Φmm)80
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)ラバーヘラ
ゴムヘラより耐久性・耐溶剤性に優れており、ヘラ先がほどよい弾力性があるため、パテ塗りをはじめタイルの目地や容器・機械・道具についたこびりつきのかき集めや汚れ落としに適しています。
1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

井上工具ラバーヘラ
エコ商品
見た目や手触りはゴム製のようですが、プラスチックヘラです。
用途ゴムヘラより耐久性・耐溶剤性に優れており、ヘラ先がほどよい弾力性があるため、パテ塗り・タイルの目地や容器・機械・道具等についたこびりつきのかき集めや汚れ落しに最適です。 材質エラストマー&スチール 幅(mm)25 全長(mm)137 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷

見た目や手触りはゴム製のようですが、プラスチックヘラです。 ゴムヘラより耐久性・耐溶剤性に優れており、ヘラ先にほどよい弾力性があります。
用途パテ塗り・タイルの目地や容器・機械・道具等についたこびりつきのかき集めや汚れ落としに。 材質エラストマー 高さ(mm)164
1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗りにくい場所を塗りやすくする、コーナーローラーと多面塗りローラー。 隅や目地、角の塗布に合わせた形状の便利なローラー。
用途隅や目地、角・遊具・屋根・雨樋・タイル目地・ふすま・障子・パイプ配管 材質アクリル60、ウール40 毛丈(mm)8
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

塗りにくい場所も塗りやすく! 隅や目地、角の塗布に合わせた形状の便利なローラー といなどのU面に
毛丈(mm)8 仕様丸型 種類ローラー 材質(ローラー部)アクリル、ウール ハンドル有 (ハンドルを含むセット品です。) 主な用途塗装用 関連資料(0.11MB) ローラー径(Φmm)80
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

塗りにくい場所も塗りやすく! 隅や目地、角の塗布に合わせた形状の便利なローラー 隅と床(隅と壁)など 2面を1度に
毛丈(mm)8 仕様カプセル型 種類ローラー 材質(ローラー部)アクリル、ウール 主な用途塗装用 関連資料(0.11MB) ローラー径(Φmm)80
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

塗りにくい場所も塗りやすく! 隅や目地、角の塗布に合わせた形状の便利なローラー H鋼の間や幅広目地等 幅50mm、深さ40mm用
毛丈(mm)8 仕様太鼓型 種類ローラー 材質(ローラー部)アクリル、ウール 主な用途塗装用 関連資料(0.11MB) ローラー径(Φmm)80
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

見た目や手触りはゴム製のようですが、プラスチックヘラです。 ゴムヘラより耐久性・耐溶剤性に優れており、ヘラ先がほどよい弾力性があります。 パテ塗り・タイルの目地や容器・機械・道具等についたこびりつきのかき集めや汚れ落しに最適です。
幅(mm)125 材質エラストマー、スチール 高さ(mm)515 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

TSオリジナル(高翔産業)白豚プライマー刷毛
プライマーの目地塗布に最適 ! 目地塗布に特化した特別設計 ! 硬めの豚毛を使用しているので、プライマーの塗りかすれがなく毛丈も長いので、目地底までしっかりと塗れます。 長めの毛丈で含みが良く、深目地にも対応 コシがあり、耐久性のある白豚毛使用 だめ込み、入隅、狭部塗装にも
用途目地塗装 一般・多用途 幅(mm)25 毛丈(mm)45 毛材白豚毛 適合塗料低~中粘度 毛厚(mm)10
1箱(12本)
2,298 税込2,528
当日出荷

大塚刷毛製造極み 筋 白
エコ商品
入り隅やサッシ周り、目地部分など、端や狭い部分の塗装をする際に。 ダメ込み・隅切りしやすくムラのない塗り味。 腰があり耐久性に富む、山羊の尾の毛”ヤンオ”を使用しています。
用途塗装・ダメ込み・隅切り・油性・溶剤 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途ダメ込み用/隅切り用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大塚刷毛製造折曲目地刷毛 平 白
エコ商品
銅巻部が45度に毛先が折曲っている、目地 平 刷毛です。●狭い箇所や細かい所・配管内部等の塗装に最適です。●柄先を折り曲げ加工されているため、小回りがきいて塗りやすい。●幅が短く毛丈が長いタイプの刷毛で、深い凹部や奥まった箇所の塗装に適しているタイプです。
用途目地・サッシュ用に。 形状 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途目地用 毛色白色 玉厚(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
949 税込1,044
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング