塗装・養生・内装用品 :「砂壁剥がし」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接着剤で施工されたシートやビニールタイル等のはがしに適します。 全面クロームメッキ、ワイドな刃部、Y型取手。 床材・壁紙材はがしに、路面の凍割等々、万能ケレンとしても幅広く使えます。
刃幅(mm)150 刃の厚さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤヨイ化学ツイスパー
壁紙剥離剤等の併用により、壁紙を最も効率的に剥がすことができます。また、砂壁、繊維壁、ペンキ等の剥離にもご使用できます。 刃部を2段階に曲げてありますので石膏ボード下地を傷めず、また力がスムーズに伝わります。 刃の表面にPTFE加工を施してありますので、剥離時の抵抗が少なく、また剥離した残材がこびり付きません。
刃幅(mm)80 全長(mm)220
1丁
1,598 税込1,758
8日以内出荷

クロス貼替時、クロスの裏紙剥がしに適したスクレッパーです。 表面フッ素コーティングが施され、裏紙クズ等が付着しにくくなっています。
刃幅(mm)78 全長(mm)250
1個
999 税込1,099
当日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります