塗装・養生・内装用品 :「筋切り」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大塚刷毛製造のぞみ 隅切用 筋違
エコ商品
しなやかなコシ感で滑らかに塗装することができます。毛のまとまりに優れ、ダメ込み、隅切り作業に最適な高級化繊刷毛です。 筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプです。 速乾水性塗料と溶剤系塗料にも対応
用途隅切り用 形状筋違 サイズ(号)8 毛丈(mm)28 毛色赤色 玉厚(mm)10 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途水性用 板幅(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります