塗装・養生・内装用品 :「簡単ワックス」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
階段や狭い部分も簡単にワックスがけできるミニサイズです。 モップはマジック式で簡単に着脱できます。
付属品モップ×1枚 材質ポリプロピレン(マジック付) 寸法(mm)140×80×40
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

ヤヨイ化学ワックスマンDX
タンクにワックスを入れ、速く、きれいに、簡単にワックスがけができ、さらに無段階調節ダイヤル式で微妙なワックス液量を調整できます。 モップはワンタッチで装着でき、水洗いして何度も使用できます。
材質ワイパー部分:ABS、タンク:ポリプロピレン、柄:アルミニウム、モップ:白色抗菌繊維(ナイロン・ポリエステル)、持ち手:エラストマー合成ゴム 寸法(mm)(ワイパー)250×110 全長(mm)1200 質量(g)約770
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

リスダンケミカルワックスコーター
簡単にムラなくワックスがけができます。 軽量でダブルソフトラバーグリップ装着なので、作業効率がアップします。 脱着可能なマジックテープを採用。 ※ワックスコーターS伸縮のワイパーも取り付け可能です。
用途ワックス塗布用モップ 材質(本体)柄/シルバーエラストマー加工スチール、ワイパー/アルミニウム 質量(g)770 本体寸法(mm)全長/1400、ワイパー/100×430
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷

リスダンケミカルワックスコーターS伸縮
簡単にムラなくワックスがけができます。 柄が伸縮自由自在なので持ち運びに便利。狭い場所にも最適です。 脱着可能なマジックテープを採用。
用途ワックス塗布用モップ 材質柄/シルバーエラストマー加工スチール、ワイパー/アルミニウム 寸法(mm)全長/1080~1680、ワイパー/100×240 質量(g)660
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング