塗装・養生・内装用品 :「組 ねじ」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
商品豆知識
たっぷり空気がためられる、3.5Lエアタンク。コンプレッサーに接続することで圧縮空気を重鎮。空気の振動"脈動"を軽減し、連続作動時間が長くなるので塗装の仕上がりがさらにUP!。設置場所に合わせて入口と出口の組み換えが可能。錆の抑制を抑える特殊加工で高寿命
用途エアタンク
付属品エアホース・L-Sチェンジネジ・レギュレーター・ドレンコックホース
タンク容量(L)3.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×150×200
最高使用圧力(MPa)0.7
本体質量(kg)2.17(本体のみ)
空気取入口G1/4 Lネジ(オス)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に(大物、中塗装用)
ノズル口径(Φmm)2.0
吐出し空気量(L/min)240
エスコ品番EA121BA-7
材質(本体)アルミダイカスト製
質量(g)890
使用圧力(MPa)0.34
取付ねじ1/4inchPF
カップ容量(mL)1200
所要圧縮機(kw)1.5~2.2
1組
¥33,900
税込¥37,290
翌日出荷
小物の中塗・上塗に最適。塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすい。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途小物、中物用(中塗仕上用)
ノズル口径(Φmm)1.2
吐出し空気量(L/min)85
エスコ品番EA121BA-5
材質(本体)アルミダイカスト製
質量(g)740
穴径(Φmm)1.2
使用圧力(MPa)0.3
取付ねじ1/4inchPF
カップ容量(mL)700
所要圧縮機(kw)0.75
1組
¥25,100
税込¥27,610
翌日出荷
スプレーパターンの安定性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装
ノズル口径(Φmm)1.5
吐出し空気量(L/min)150
エスコ品番EA121BA-6
材質(本体)アルミダイカスト製
質量(g)790
穴径(Φmm)1.5
使用圧力(MPa)0.34
取付ねじ1/4inchPF
カップ容量(mL)1000
所要圧縮機(kw)0.75
1組
¥29,100
税込¥32,010
翌日出荷
メーカー独自の軽量設計。
作業差の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
仕様ネジ込み
種類ハンドル
塩ビシートの超高速ハンドカッター!
治具・下敷き・刃の機能が一体化!!
出入隅部をノンストップで素早くカット!!
シートに刃先を入れ、壁際に治具を沿わせ引き切るだけのシンプル操作 !
オリジナル刃の特殊加工により下敷きいらず!!
カッターに治具を装着することで充て定規いらず!!
安全・高品質・スピーディなカット作業を実現 !
特殊形状刃で下地シートを傷つけない
コンパクトで左右関係なく使える対称設計
充て定規となる治具は片側微調整可能
カッターボディのみでシート切り出しも可能
錆びにくいオールステンレス製
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。