塗装・養生・内装用品 :「給気一次用フィルター」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンデックス塗装ブース用給気一次フィルター
エコ商品
捕集効率90%の給気一次フィルター。 柔軟性のあるフィルターです。
用途塗装ブースの給気一次フィルターとして 仕様難燃性有り 材質ポリエチレンテレフタレート 厚さ(mm)18.0±3.0 風速(m/s)1.5 耐熱温度(℃)100 捕集効率(%)90 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失45~250Pa 給塵量(g/m2)450
1本(20m)
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ5mmのフィルターで、給気二次フィルターの寿命を延ばす補助フィルターです。難燃性のフィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(2m×50m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
用途用途:塗装ブースの給気一次フィルターとしてお使いください。 材質ポリエステル/アクリル系 厚さ(mm)5.0±1.5 風速(m/s)2.5 機能難燃性 耐熱温度(℃)100 捕集効率(%)88 RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)264 圧力損失(Pa)11~206
1箱(50枚)ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

捕集効率90%の給気一次フィルターです。柔軟性のあるフィルターです。難燃性フィルター。◎捕集効率90%、耐熱温度100℃の高性能フィルター。◎信頼のアンデックスブース純正品。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。使いやすい500mm角(500mm×500mm)のカット品です。原反の取り扱いもあります。
用途用途:塗装ブースの給気一次フィルターとしてお使いください。 材質ポリエチレンテレフタレート 厚さ(mm)18.0±3.0 寸法(mm)500×500 種類給気一次フィルター 荷姿ダンボール箱 風速(m/s)1.5 機能難燃性 捕集効率(%)90 RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)450 圧力損失(Pa)45~250
1箱(50枚)
41,980 税込46,178
3日以内出荷

【製品特長】。不織布を500mm×500mmのパッド状にカットしました。排気にご使用の場合は、一次フィルターの後ろに取り付け、噴霧塗料の補修効率を上げます。給気にご使用の場合は、塗装室の空気取り入れ口に取り付け、微細な粉塵を取り除きます。塗料,粉塵の粒子に応じ、4種類のストッパーを選択できます。1箱50枚入りです。
用途【適用】。塗装室、大型塗装ブース。【用途】。排気二次用フィルター、給気一次用フィルター 材質ポリエステル 寸法(mm)500×500 耐熱温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【製品特長】。粗さの違うグラスウールをパッド状に組合せ、背面に不織布を接着してありますので、微細な粒子まで捕集できます。更新方法は詰まった面を切り取り、新しい面を引き下ろすだけですから作業時間が大幅に節約できます。排気一次フィルターとしても、給気一次フィルターとして給気装置の外部からのゴミの補修にご利用いただけます。間口に応じて、1.0mと1.5mの幅を選択できます。
用途【適用】。塗装ブース排気用、塗装ブース給気用。【用途】。排気一次フィルター、給気一次フィルター その他防炎性有り 材質ガラス繊維 厚さ(mm)50 風速(m/s)1 耐熱温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)15
1巻(50m)
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【製品特長】。不織布を1.0M×1.5Mのパッド状にカットしました。オートブース用塗装室の空気取入口に取り付け、空気中の目視可能な粗大な粒子を取り除きます。取入口の清浄度により、2種類のフィルターを選択できます。PS#4<PS#5 PS#4よりPS#5の方がより清浄度が高い。給気でご使用の場合は、簡単な洗浄で数回使用できる経済的なフィルターです。1箱6枚入りです。
用途【適用】。オートブース用塗装室。【用途】。オートブース用給気一次フィルター 材質ポリエステル 寸法(幅W×長さL)(m)1×1.5 耐熱温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6枚)
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング