塗装・養生・内装用品 :「継ぎ目」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
商品豆知識
クロームメッキ仕上げで錆びにくい。
コルクタイル貼りや自転車パンク貼りなど多目的に使用可能です。
重量があるから、接着させるのにたたきながら使用できます。
用途クロスやカーペットなどの圧着に適しています。
ローラーサイズ(mm)Φ40×40
幅(mm)50
全長(mm)180
質量(g)480
仕上クロームメッキ
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ガラス繊維製のネット状テープで強度、安定性に優れています。
特殊粘着剤付きなので、直接ボード目地部に貼ることができます。
用途石膏ボードの目地継ぎ目やコーナー部のクラック防止や補強。
石膏プラスター下地の目地処理。
テープ厚さ(mm)0.2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
RoHS指令(10物質対応)対応
温室効果ガスを30%削減。地球温暖化を抑制する、環境に優しい製品です。焼却処分時に発生するCO2を25%削減。同時にメタンガスも75%削減して、従来のシートと比べ環境負荷を30%削減することに成功。厚み、強度、耐候性も世界最高峰の高機能。4~5年活用出来る安心シート。3、6m巾以下継ぎ目なしの一枚もの。大型シートも継ぎ目が少ない。
用途長期(4~5年)野積カバー。
簡易倉庫の被膜用。
シート厚さ(mm)0.47
厚さ#5000
材質(シート)ポリエチレン(PE)(UV剤配合メタンガスCO2抑制剤配合)
ハトメピッチ(mm)900
引裂強度(N)縦300、横300
引張強度(N/50mm)縦1750、横1510
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
形状折りたたみタイプ
色ODグリーン
特性耐UV、耐候
ハトメアルミハトメ
ビニル素材であれば使用可能です。
継ぎ目の側面と側面が溶着する仕組みで、シール液が床材の表面に残りません。
用途ビニル床材の継ぎ目の溶接
標準塗布量約65m/本
1個(132g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
柄の部分がエラストマー樹脂を配合しているため、手触りがよくしなやかに手の動きに対応します。
用途ボートの継ぎ目の段差や、パテ処理に
刃幅(mm)90
全長(mm)215
トラスコ品番756-3540
材質ステンレス、エラストマー、ポリプロピレン
質量(g)47
刃長(mm)34
刃厚(mm)0.35
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
ベアリング入りで、スムーズに回転し、カベ紙の継ぎ目やコーナー部分を、下地にしっかり密着させます。
用途カベ紙。
仕様ベアリング入
材質(ローラー部)ナイロン
材質(ハンドル)木
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー径(Φmm)35
壁紙の継ぎ目を幅広く押さえます。ロングタイプなので、クロスの継ぎ目を一気に押さえることが出来ます。手軽なプラスチック製です。
用途クロスの圧着。
材質柄部:天然木、ローラー部:ポリエチレン
ローラーサイズ(mm)35×75
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
トタン・スレートの波板塗装に最適です。溶剤に使用しても剥がれがなく、継ぎ目のない油性・水性兼用のローラーです。
用途トタンの波板塗装に
サイズ(inch)7
管内径(Φmm)23
適合ハンドルNEW ジャストローラーハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
柄の部分にエラストマー樹脂を配合しているため、手触りがよくしなやかに手の動きに対応します。
用途ボードの継ぎ目の段差や、パテ処理に。
全長(mm)162
材質/仕上ステンレス、エラストマー、ポリプロピレン
質量(g)18.1
刃長(mm)25
刃厚(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
異種下地の継目補強テープ(糊付)です。
長さ(m)50
テープ幅(mm)50
テープ厚さ(mm)0.11
厚さ×幅W(mm)0.11×50
1巻
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
こんなお得な商品も!

壁紙貼り 5点セット
モノタロウ
¥949
税込¥1,044
ローラー、カッター、竹べら、ステンカッターガイド、。おさえバケ白の5点揃った壁紙貼り道具セットです。「カッター」は、壁紙をカットするのに使います。「ステンカッターガイド」は、天井や巾木の境目をカッターでカットするときに使います。「ローラー」は、壁紙の継ぎ目の押さえに使います。「バケ」は、壁紙の空気抜き・貼るときに使います。「竹ベラ」は、天井や巾木の境目のカド出しに使います。
用途壁紙を貼る道具が全て揃っています。(※糊は別売)
セット内容なぜバケ、ローラー、ロング竹ベラ、ステンカッターガイド、カッター
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
継ぎ目のない美しい壁面づくりのためのコーナー目地テープです。
用途出隅、入隅部の補強・クラックの抑制などに
幅(mm)54
長さ(m)50
仕様コーナー補強メッシュテープのり付、PET板付
厚さ(mm)0.58
1巻
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
目地、部材間の隙間・継ぎ目などの細部塗装に最適です。
用途水性・油性塗料、防水塗料、防虫・防腐剤、エポキシ塗料、高粘度塗料に適応。
刷毛幅(mm)30
毛丈(mm)35
種類刷毛
材質(柄部)木
材質(毛)豚毛、化繊
主な用途水性用、油性用
玉厚(mm)6
トタン・スレートの波板塗装に最適です。溶剤に使用しても剥がれがなく、継ぎ目のない油性・水性兼用のローラーです。
用途スレートの波板塗装に
サイズ(inch)7
管内径(Φmm)23
適合ハンドルNEW ジャストローラーハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
塩ビフロアーの施工の場合、歩行の激しい所の床の継ぎ目部を溶接します。
寸法(mm)Φ56×330
電圧100V
質量(g)1350(3mコード付)
電力(W)1400
温度常温~700℃
風量最大230L/min
運転音65dBA
1セット
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
塩ビフロアーの施工の場合、歩行の激しい所の床の継ぎ目部を溶接します。
寸法(mm)Φ56×330
電圧100V
質量(g)1350(3mコード付)
電力(W)1400
温度常温~700℃
風量最大230L/min
運転音65dBA
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
水性塗料や弱溶剤塗料に適応した目地用刷毛です。部材間の隙間・継ぎ目の部分や細部塗装に最適です。
用途水性塗料、弱溶剤塗料に。
毛丈(mm)30
種類刷毛
材質(柄部)木
材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)、ポリエチレンテレフタレート(PET)
主な用途水性塗料、弱溶剤塗料に
毛色白色
玉厚(mm)6
継目なし布地使用の為、強力な溶剤にもめくれず、美しくスムーズな仕上がりに塗装できます。
用途油性・水性兼用。
毛丈(mm)13
種類ローラー
材質(ローラー部)アクリル、ウール
主な用途油性用、水性用
耐摩耗性に優れたプロ仕様のローラーで、カベ紙の継ぎ目やコーナー部分を、下地にしっかり密着させます。
材質木、鉄、ポリアセタール
トラスコ品番829-0148
ローラー幅(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。
耐候性:耐候年数約5年(目安)
用途長期使用のカバーや農業用ハウスの天幕材として。
色(裏)シルバー
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印あり)
ハトメピッチ(cm)約90
トタン・スレートの波板塗装に最適です。溶剤に使用しても剥がれがなく、継ぎ目のない油性・水性兼用のローラーです。
用途スレートの波板塗装に
サイズ(inch)7
管内径(Φmm)23
適合ハンドルNEW ジャストローラーハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ローラー、カッター、スムーサーの壁紙貼り道具3点セット。カッターナイフ:壁紙をカットするのに使います。スムーサー:壁紙貼り・壁紙のコーナーのカドだしに使います。ローラー:壁紙の継ぎ目の押さえに使います
用途壁紙を手軽に貼り替えられます。
セット内容ローラー、カッターガイド、カッター
1セット
¥689
税込¥758
欠品中
せんい壁・砂壁面にカベ紙を貼る時の下地調整や化粧合板にカベ紙を貼る時の継ぎ目部分の下地調整に適しています。
材質パルプ
長さ(m)30
幅(cm)88
使用面積幅92cm×高さ2.4mのカベ紙約6枚分
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
長尺シートの継ぎ目溶接に使用する普及型の溶接ノズルです。
Φ4mmの溶接棒に対応できます。
ライスター溶接機、パークヒート等に取り付けてご使用ください。
種別Φ44mm用
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
L型になっていますので、通常の直定規にくらべて手で押さえやすくなっています。
床材の壁際や継ぎ目等の切断の他、切断時に直角を出したい場合にも便利です。
サイズ約厚1.2×幅50×長360、240mm
1個
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
従来の600ccカップよりも、塗料の落ち口を大きくし、継ぎ目を無くしたことで、塗料の通りが良くなり、洗浄もしやすくなりました。高粘度の塗料や注ぎ足し回数を減らしたいクリヤ塗装等にお役立てください。カップをある程度傾けても空気孔から塗料が漏れることを防ぐ「漏れ防止キャップ」採用。塗料経路のプレス加工の工程を増やし、シーム(継ぎ目)部をしっかり密着させることで、シーム部の段差が最小限に抑えられました。カップの角度を自在に変えられる「フリーアングル機構」によって、塗装作業の効率化がアップ!
用途高粘度の塗料やクリヤ塗装等に
幅(mm)約90
容量(mL)600
高さ(mm)約190
質量(g)約160
材質(フタ)PE(漏れ防止キャップ付き)
材質(カップ部)アルミアルマイト仕上げ
L型になっていますので、通常の直定規にくらべて手で押さえやすくなっています。
床材の壁際や継ぎ目等の切断の他、切断時に直角を出したい場合にも便利です。
入隅や狭い部分の切断がしやすいコンパクトサイズです。
サイズ約厚1.2×幅30×長210、140mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
筒状の織物生地と特殊繊維を一体化した独自の「エンドレス工法」によって実現したローラーです。脱毛がほとんどない上に、らせん状の継ぎ目も出ず、接着剤不使用のため、溶剤でカバーがはがれることもありません。ウール混毛なので、腰が強く、ネタ含みが良好です。
用途万能用
タイプ中毛
毛丈(mm)12
紙管内径(パイプ)(Φ)26
紙管内径(フレーム)(Φ)9
種類ローラー
適合塗料SOP、EP、塩化ビニール、アクリル
サイズミドル
材質(ローラー部)アクリル/ウール
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水圧性が#3000の約7倍、耐候性は約4倍。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心。継ぎ目が少ないシート加工で丈夫。塩ビシートの1/3以下の軽さ。長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物カバーに。
仕様ハトメ間隔:90cm
材質ポリエチレン(シート) アルミニウム(ハトメ) ポリプロピレン(周囲ロープ)
厚さ(mm)0.62
色表:OD、裏:黒
寸法(m)1.8×1.8
番手#7000
特性耐候
1枚(1枚)
¥6,410
税込¥7,051
翌日出荷
溶接機トリアックシリーズを取付けることで自動溶接機として使用できる小型で軽い駆動ユニットです。
1.2m以上の溶接長で使用でき、 壁際から溶接を開始できるため継ぎ目もできず、 作業時間の大幅な短縮が可能です。
ちょっとした目地埋めや小さな現場の溶接作業にも適しています。
トリアックAT型にノズルを装着しても7kg以下と大変軽量で楽に運搬できます。
質量(kg)5.3
消費電力(W)5 (溶接機の消費電力は含まない)
定格電圧(V)100(50/60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×225×245 (リール棒含まない)
速度駆動:0.5~4.5m/分
1台
¥409,800
税込¥450,780
5日以内出荷
遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。
耐候性:耐候年数約3年(目安)
用途屋外での遮熱カバー・遮熱天幕オーニング材として。
色(裏)ホワイト
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印あり)
ハトメピッチ(cm)約90
採光性・透視性に優れた防炎養生メッシュシート。防塵・塗料飛散防止・採光窓に高い透明度で安全な現場を実現します。死角となりやすい場所のシートを本製品に代えることで、ぶつかり事故対策にもつながります。一般的な塩ビ製メッシュシートと比較して約60%軽量。運搬時の負担を大幅に軽減することが可能です。防炎認定品【防炎ラベル/消防庁登録者番号:AFE-33-0085】。ハトメ付き。継ぎ目なし。
用途建築工事・解体工事の壁面養生等
材質【本体】ポリプロピレン【ハトメ】アルミニウム
厚さ(mm)約0.24
色ナチュラル
ハトメ数41個
ハトメピッチ(mm)約450
質量(g/m2)50
耐候性約1年 (使用状況・天候等により耐久期間は異なります)
特性防炎
目合い(mm)1
耐候性・耐水圧性能に優れたポリエチレン製の国産シートです。
【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】
耐候性:約5倍/耐候年数約5年(目安)
耐水圧:約10倍/耐水圧40M
強度 :引張強度は3倍以上、引裂強度は2倍以上。
用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫用テント材料、貯水タンクの内張りシートなど。
形状折りたたみタイプ
厚さ#7000
材質(シート)ポリエチレン
色(表)ODグリーン
色(裏)ブラック
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
特性耐水
材質(ロープ)ポリプロピレン
ハトメアルミハトメ
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)約300
タイプ継ぎ目なし
仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%
その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリプロピレン
質量(g/m2)目付け/114
材質(ハトメ)アルミ
引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466
特性耐候、防炎
遮光性と耐候性を有した国産#2500ブラックシート。
#3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍と長持ちし、景観にも配慮したシートです。
用途防草、雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなど。
形状折りたたみタイプ
色ブラック
厚さ#2500
材質(シート)ポリエチレン
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
材質(ロープ)ポリプロピレン
ハトメアルミハトメ
燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火機能を有したシートです。
素材の持つ軽さで、作業性に優れています。
用途資材や建材のカバー。
室内養生シートとして。
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリエチレン
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
●塗料経路のプレス加工の工程を増やし、シーム(継ぎ目)部をしっかり密着させることにより、シーム部の段差を最小限に抑えることが可能になっています。
●カップからスプレーガンへの塗料経路にあるコーナー部をラウンドさせることで、塗料の流れが円滑に。
●粘度が高い水性塗料を使用しても、スムーズに塗料がスプレーガンに供給されます。
●一体型ジョイント頭と部品の小型化で、軽量化を実現。
●スプレーガンとの距離を近づけることで、より軽快なハンドリングを可能に。
●カップの角度を自在に変えられる「フリーアングル機構」によって、塗装作業の効率化がアップ!
●カップ下部にスタンディングロットがついているので、作業中断時にスプレーガンを安定させて置けます。
●スタンディングロットの長さを調整できるので、あらゆるスプレーガンに対応できます。
●カップをある程度傾けても空気孔から塗料が漏れることを防ぐ「漏れ防止キャップ」を採用。
取付ネジ径G1/4
#3000ブルーシートより軽量で、5年相当の耐候性があります。
太陽光の幅広い波長域で高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。
パールホワイト側を日光の当たる面にお使い頂くことでより遮熱効果があります。
用途土木・工事現場、野積み養生カバー、レジャー、日よけ等。
仕様【継ぎ目】無し、【ジョイントホールピッチ】約90cm
材質ポリエチレン
タイプ継ぎ目なし
特性耐候、遮熱
1
2
3
次へ
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。