塗装・養生・内装用品 :「習字の筆」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識
気軽に使える経済的な普及品として好評の、マルテー並白文字筆。
柔軟でまとまりの良い白羊毛を使用した書き味の良い筆です。通称「ペンキ筆」、「さばき筆」とも呼ばれています。
毛材白羊毛
ホビー、水彩画、タッチアップなどに便利なナイロン繊維製毛材の便利な筆4本セットです。
水彩絵具、油絵具に使用できます。
用途ホビー、水彩画、タッチアップなど
毛幅(mm)丸筆#6 約6.1mm平筆#6 約11.1mm平筆#8 約13.2mm平筆#12 約21.5mm
毛丈(mm)丸筆#6 約24mm平筆#6 約21mm平筆#8 約23mm平筆#12 約25mm
セット内容丸筆#6平筆#6平筆#8平筆#12
種別化繊
全長(mm)丸筆#6 246mm 平筆#6 238mm平筆#8 247mm平筆#12 260mm
毛材ナイロン
適合塗料水彩絵具、油絵具
1セット(4本)
¥299
税込¥329
当日出荷
ペンキ用文字筆として幅広く使用されています。
汎用性の高い特撰シリーズの文字筆です。
毛材馬毛・羊毛
工作ホビー、水彩画など細かい塗装作業に最適の筆です。
材質(柄)木
RoHS指令(10物質対応)対応
常用のペンキ筆としてプロによく愛用され、毛腰が強いので塗料になじみ、太い文字から細い文字まで書き易い筆です。
また水性塗料にも使われます。
毛材馬毛
柄長さ(mm)187~192
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用されているペンキ筆で、羊毛の柔軟さを持っているので書き心地が良く、穂先のまとまりが得られます。
別名「さばき筆」とも言われてます。
柄長さ(mm)187~192
RoHS指令(10物質対応)対応
絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
毛材PBT100%
RoHS指令(10物質対応)対応
絵画に使用したり、工作の細かい部分塗りに適しています。
刷毛塗りでは難しい模様・文字などを描くのに最適です。
材質(毛)馬毛
RoHS指令(10物質対応)対応
ほどよい弾力。
なめらかなタッチ。
用途絵画・工作・ホビー模型
毛材豚毛
適合塗料水性塗料・水彩絵の具・ポスターカラー
毛丈(mm)14
全長(mm)213
文字書き、タッチアップ等、さまざまな用途に気軽にご利用頂けるスタンダードタイプです。
毛材馬毛
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。