塗装・養生・内装用品 :「耐寒シート」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷房効率を高めます。
シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業者が通行する際の衝突を防止します。
また、シートの角を落としてあり(ラウンドエッヂ加工)安全面を考慮しております。
オーバーラップ構造による高い気密性と、シート自体の重量により、通常の悪天候による風速程度では、シートめくれの影響は受けません。安心して作業が進行できます。
内外の騒音を遮断し、拡散防止に優れた効果を発揮。公害防止にも大きく寄与します。
種別耐寒
色ナチュラル
タイプフラット
機能耐寒
RoHS指令(10物質対応)対応
冷蔵倉庫向き
厚さ(mm)0.55
仕様耐寒性
材質塩化ビニール
形状ビニールカーテン
長さ(m)5
脆化温度(℃)-40
足幅1.85m
1個
¥28,200
税込¥31,020
翌日出荷
冷蔵倉庫向き
厚さ(mm)0.55
仕様耐寒性
材質塩化ビニール
形状ビニールカーテン
長さ(m)10
脆化温度(℃)-40
足幅1.85m
1個
¥51,100
税込¥56,210
翌日出荷
用途間仕切り
厚さ(mm)2.0
トラスコ品番100-7932
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)200
質量(kg)7
色透明
長さ(m)12
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
視認性に優れておりシートを通しての視認が容易です。
耐寒・帯電防止を持たせた0.30mm厚みの防炎透明シートです。
防炎性能認定品(日本防炎協会認定)
RoHS2指令適合。
防カビ加工
日本製
用途飛沫飛散防止シート、クリーンブースのパーティション 、工場内の間仕切パーティション、気流調整用カーテン 、サーバールーム、シート越しに内部・外部を可視化する必要性のある場所、視認性が求められる場所でのカーテン・間仕切
材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ)
幅(mm)2050
厚さ(mm)0.3
色糸入透明
伸度(%)18(縦)、26(横)
引裂強度(N)186(縦)、186(横)
引張強度(N)196(縦)、196(横)
RoHS指令(10物質対応)対応
シート同士のベタ付き防止用リブを付加。湿度の高い工場内でも快適に使用できます。
EUの特定有害物質規定であるRoHS規格もクリアしています。
幅規格が既存品と同じ為、既設カーテンの金具を使用してシート交換が可能です。
寸法(mm)2.0×200
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒温度(℃)-40(規格値)
1巻(30m)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
長尺タイプの為、お好きな大きさでカットしてご使用いただけます。
用途土木用シート、間仕切り用
トラスコ品番224-8335
材質塩化ビニール
厚さ(mm)0.4
質量(kg)32.7
色クリア
長さ(m)30
幅(cm)203
引張強度(N)420(横)、410(縦)
1本
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
耐寒性に優れたシートです。
用途間仕切りカーテン・ビニールブース等
厚さ(mm)0.3
トラスコ品番100-9456
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ビニールカーテン
幅(mm)1370
質量(kg)19
色透明(赤味)
長さ(m)30
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
‐25℃までの環境下でも使用可能!硬化しにくいシート
防炎性能あり。
両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm)
高さ60cm以下:1箇所
高さ61cm以上:2箇所
材質PVC、ポリエステル
幅(mm)400~8000
厚さ(mm)0.4
高さ(mm)500~5000
伸び(%)タテ:20、ヨコ:17
質量(g/m2)538
静電気帯電防止性能10^11
引裂強度(N)タテ:50、ヨコ:50
引張強度(N/3cm)タテ:410、ヨコ:420
サービス分類オーダー・加工
用途間仕切り
厚さ(mm)3.0
トラスコ品番100-7947
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)300
質量(kg)40
色透明
長さ(m)30
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
用途間仕切り
厚さ(mm)2.0
トラスコ品番100-9516
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)200
質量(kg)16
色透明
長さ(m)30
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
用途間仕切り
厚さ(mm)3.0
トラスコ品番101-1068
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)200
質量(kg)23
色透明
長さ(m)30
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
用途間仕切り
厚さ(mm)3.0
トラスコ品番100-9453
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)300
質量(kg)15
色透明
長さ(m)12
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
用途間仕切り
厚さ(mm)2.0
トラスコ品番100-7893
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)300
質量(kg)23
色透明
長さ(m)30
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
用途間仕切り
厚さ(mm)2.0
トラスコ品番100-9457
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)100
質量(kg)6
色透明
長さ(m)24
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
用途間仕切り
厚さ(mm)2.0
トラスコ品番100-9491
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)300
質量(kg)10
色透明
長さ(m)12
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
用途間仕切り
厚さ(mm)3.0
トラスコ品番100-7910
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)300
質量(kg)45
色透明
長さ(m)30
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
用途間仕切り
厚さ(mm)3.0
トラスコ品番101-1016
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)200
質量(kg)27
色透明
長さ(m)30
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
用途間仕切り
厚さ(mm)2.0
トラスコ品番100-9481
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)200
質量(kg)19
色透明
長さ(m)30
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
用途間仕切り
厚さ(mm)2.0
トラスコ品番100-7869
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)300
質量(kg)27
色透明
長さ(m)30
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
周囲切りっぱなしとなっており、ハトメ加工および折り返し加工はしておりません。
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
厚さ(mm)0.35
備考周囲加工なし
幅(cm)203
質量(g/m)450
周囲切りっぱなしとなっており、ハトメ加工および折り返し加工はしておりません。折り畳み梱包での納品となります。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
厚さ(mm)0.35
幅(cm)203
質量(g/m2)450
アコーディオン式に折りたためる間仕切り用シートです。
耐寒性に優れたシートです。
トラスコ品番126-7854
材質ステンレス
質量(kg)0.2
色シルバー
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
屋内のみならず店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適です。
耐寒素材ですので寒さによるシート本体の硬化を抑制した商材となります。
寒冷地での間仕切り用途に最適です。
防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。
消防法施工令第4条の3に適合しておりますので消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所に適合しています。
厚さ(mm)0.5
重さ(g/m2)約670(糸入りシート本体)
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
設置場所屋内、屋外兼用
仕様ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工
形状ビニールカーテン
快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
耐寒性に優れたシートです。
用途間仕切りカーテン・ビニールブース等
厚さ(mm)0.3
トラスコ品番100-9509
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ビニールカーテン
幅(mm)1370
質量(kg)19
色オレンジ
長さ(m)30
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
耐寒性に優れたシートです。
用途間仕切りカーテン・ビニールブース等
厚さ(mm)0.3
トラスコ品番100-7887
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ビニールカーテン
幅(mm)1370
質量(kg)19
色ブロンズ
長さ(m)30
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
Rohs2規制に対応している優れた耐寒性、透明性の軟質ビニールシートです。
用途間仕切り、カバー、養生
形状ビニールカーテン
色透明(青味)
RoHS指令(10物質対応)対応
快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
リブが付いていることでシート同士のべた付きが軽減されます。
耐寒性に優れたシートです。
トラスコ品番126-7820
材質ステンレス
質量(kg)0.23
色シルバー
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
リブが付いていることでシート同士のべた付きが軽減されます。
耐寒性に優れたシートです。
幅(mm)75
高さ(mm)40
トラスコ品番126-7823
材質スチール
長さ(mm)2000
質量(kg)4.6
色シルバー
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
リブが付いていることでシート同士のべた付きが軽減されます。
耐寒性に優れたシートです。
トラスコ品番126-9337
材質スチール
長さ(mm)1000
質量(kg)1.62
色シルバー
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
リブが付いていることでシート同士のべた付きが軽減されます。
耐寒性に優れたシートです。
トラスコ品番126-7813
材質スチール
質量(kg)0.05
色シルバー
1個
¥489
税込¥538
翌々日出荷
ポリエステル織物にシリコーン樹脂を塗布したシートです。
耐寒性・耐熱性に優れています。
耐候性に優れています。
撥水性・離型性を有しています。
防炎規格認定品
用途間仕切カーテン
材質基布:ポリエステル織物、樹脂:シリコーン
幅(mm)1150
厚さ(mm)0.31
色白
伸度(%)36(縦)、36(横)
引裂強度(N)220(縦)、200(横)
引張強度(N)1240(縦)、860(横)
シートを切ってお好みの幅・高さに調整可能です。
使用場所の間口・高さに合わせてハサミやカッターで自由に切ってお使い頂ける便利なシートです。
防炎・帯電防止・耐寒機能を持つシートです。
ポリエステルが格子状に入っていますので引っ張りに強いです。
上部折り返し溶着部にはロープを内蔵しています。
ミシン縫製ではありませんので幅方向を切ってもホツレたりしません。
上辺のハトメには内径約12ミリの真鍮製ハトメを使用しています。
用途作業場・倉庫内などの間仕切り、吊下げカーテン、プラント機器の間仕切シート
材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ)、ハトメ:真鍮
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.3
色白糸入り透明
長さ(m)3
伸度(%)18(縦)、26(横)
引裂強度(N)186.2(縦)、186(横)
引張強度(N)196(縦)、196(横)
ベースクロスに「高強度ポリエステル糸」を使用しているため、とても高い強度を持っています。
糸目は2cm角のため、透明度が高く、視認性も良好です。
用途ビニールカーテンの交換に(耐寒性によって寒い時期でもシートが硬くなりにくく割れにくいため、カバーの交換コストを軽減できます。)
幅(mm)100~10100
厚さ(mm)0.5
高さ(mm)100~5000
タイプ糸入り防炎耐寒透明
サービス分類オーダー・加工
耐熱性、耐寒性、耐衝撃性に優れたポリカーボネート製のシートです。
透明性、光線透過率が優れており、ガラスと同等の透明度があります。
軽量で荷重変形が小さく、切断・穴あけ加工が容易にできます。
耐候剤入り(HIPC-607は片面にしか使用していません。)
用途建築資材として。
寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
ポリエステル織物にシリコーン樹脂を塗布したシートです。
周囲を折り返し縫製し真鍮製ハトメ打ちしています。
耐寒性・耐熱性に優れています。
耐候性に優れています。
撥水性・離型性を有しています。
防炎規格認定品
別注可能です。
用途間仕切カーテン
材質基布:ポリエステル織物、樹脂:シリコーン
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.31
色白
長さ(m)2
伸度(%)36(縦)、36(横)
引裂強度(N)220(縦)、200(横)
引張強度(N)1240(縦)、860(横)
耐寒機能と防炎機能が付いており、屋内でカーテン、間仕切り、カバー、飛沫感染対策などに使える糸入りの透明シートです。生地が糸入り透明であるため、視認性が高いのはもちろん、糸が入ることにより強度面がより高くなっており、多彩な機能性を持ちます。耐寒の程度としては、-30度の環境でも異常なく使用できます。本製品の防炎機能の保証としては、防炎製品認定を受けており、さらに防炎物品試験にも合格しています。
用途カーテン、間仕切り、カバー、飛沫感染対策などに。
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。