塗装・養生・内装用品 :「自動 エアーブロー」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ノズル方向60度自由旋回式。ボールノズル両吹タイプ。エアブロー装着。圧送専用型。両吹タイプのため、使用個数・ホース・取付棒その他が簡素化でき、スプレー装置の軽量化・作動サイクル時間の短縮等省力化が図れます。
口ノズル径(mm)1.6スリット 質量(g)330 吹付パターン平吹用 空気消費量(L/min)160 (0.29MPa)
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

AIRREX(アネスト岩田)激振
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。先端チューブが激しく揺れ、幅広い範囲を一気にエアーブロー。 ホコリ・泥・雪などを広範囲に吹き飛ばします。 振り幅調整機構付き。
空気使用量(L/min)120~250 供給空気圧力(MPa)0.3~0.6
1個
2,598 税込2,858
当日出荷


スプレーガンAW-2R型のエアブロー無しタイプです。
仕様エアブローなし トラスコ品番138-4582
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

スプレーガンAW-2F型のエアブロー無しタイプです。
仕様エアブローなし トラスコ品番138-6103
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

スプレーガンAW-2S5型のエアブロー無しタイプです。
仕様エアブローなし トラスコ品番138-4509
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

スプレーガンAW-2W4型のエアブロー無しタイプです。
仕様エアブローなし トラスコ品番138-6102
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

離型剤の吐出量が多く、飛距離が大きいのでアルミダイカストに最適です。重力および圧送両用型
口ノズル径(mm)3.0×50 付属品タケノコニップル×2 トラスコ品番810-5065 質量(g)190 吹付パターン直進丸吹 空気消費量(L/min)270 (0.29MPa)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷



固定式のエアダスターです。先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。ノズル位置を自由に変えれます。設置が楽です。吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。 トラスコ品番257-2018 セット内容スネーク、支柱、アーム、ホース 材質ノズル:軟質銅管
1セット
18,980 税込20,878
翌々日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります