塗装・養生・内装用品 :「自動糊付機」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脚部に取り付けて、糊付機を水平に保ちます。 軽鎖がある現場での設置に大変便利です。
適合機種ステンレス脚仕様の自動壁紙糊付機(SALIDAを除く) 水平調整範囲約12cm
1セット
7,698 税込8,468
5日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)自動壁紙糊付機用 タスケース
脚部に取り付け、カッターやメモ用紙などの収納とタオルの取り付けができる専用ケースです。 取り付け位置と角度の調整ができるためお好みの位置で使用できます。 ケース部は簡単に着脱できるため糊付機の運搬時は外しておくことができます。 糊が付着したカッターを分けて挿せる仕切り板付き。
適合機種ステンレス脚仕様の自動壁紙糊付機 寸法(mm)90×60×110 開口寸法(mm)55×55(中央に仕切り)×107
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ヤヨイ化学レギュレーター
半透明の容器表面に壁紙施工用接着剤ルーアマイルドを水で希釈する際の規定線を表示してありますので、最良の希釈率が容易に分かり、常に最適な状態で壁紙が施工できます。また、半透明のため、容器内側からも規定線が確認できます。 メーカー糊付機専用自動糊供給機サプライポンプを収納できる収納トレー(別売)がセットできます。
容量(L)40 セット内容本体、フタ 外形寸法(mm)本体のみ(ハンドル部除く)約Φ380×高495、フタ装着時(ハンドル部除く)約Φ385×高500
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

適合機種β-ED セット内容平歯車34T(ドクター用)、平歯車47T(糊付用大)、平歯車17T(ナラシ用)、平歯車23T(糊付用小)、平歯車13T(ドライブ用)×各1
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

1セット(9個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)連動供給ボックス
自動壁紙糊付機の糊連動供給機能を使用する際に使用します。 ATHLEAD ALEX、Hiβ-MASTER2には1個標準付属しています。
適合機種ATHLEAD ALEX、Hiβ-MASTER2、プライムRevoUP
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

プラス1のホース長さ(m)先端に取付、自動壁紙糊付機の糊箱との接続にご使用ください。
用途プラス1用
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)紙受板
椅子に座った姿勢での糊付作業に便利です。 受板を外せば運搬時に突っ張り棒としても使用できます。
適合機種ステンレス脚仕様の自動壁紙糊付機(SALIDAを除く)
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)クロス施工具セットB
壁施工に必要な工具を厳選し、特別価格でご提供いたします。 広く愛されている商品のセット品です。
仕様Bタイプ セット内容養生袋たっぷり・木製定規極Vアーチ刃折板付30cm・木製定規極Vアーチ100cm・SPバック(イエロー)・ツールバックB(イエロー)・フラットパテベラ(5/7寸)・高級ステン地ベラ(4/8寸)・高級ステン角ベラ・本職ローラー60(特殊ウレタン)・高級一行ブラシ(9寸穴無)・ハイパースクレーパー300・ステンレスパテ板(L)・コーキングホルダー(イエロー)・ハイピッチペーパー(#60/#80)・ぴったりサンダークッション付・スムーサー・OLFA特殊黒刃ロング(BBL50K)・OLFA特専ロング・ポキPRO・ラシャ鋏(7250)・ロック25(7.5)・強力型ネイルパンチ(AN-210)・サポートベルト(イエロー)・Mr.ツールバック(MB410)×各1
1セット
74,980 税込82,478
5日以内出荷

自動壁紙糊付機保管時のホコリよけ、糊の乾燥防止に役立ちます。 操作ボックスやスリッターをセットした状態でかぶせることができます。 カモフラグレー(11-1758)は糊、パテや埃などの汚れが目立ちにくいスタイリッシュなデザインです。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1420×485×290
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

糊付後のカット時に壁紙の天地部分にカットテープが付けられます。
適合機種ステンレス脚仕様の自動壁紙糊付機(SALIDAを除く) セット内容クリップ式天地カットテープ芯棒×1、サイド盤(テープ用)×2、カットテープ芯(大小兼用)×1
1セット
7,998 税込8,798
4日以内出荷

自動壁紙糊付機とNEWプラス1IRONを接続し、糊供給機連動機能を利用するときに使用します。
適合機種ATHLEAD ALEX系、Hiβ-UNI、Hiβ-MASTER Z/2、Prime FA、Hiβ-NEO
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)ASプレインカバー
高密度ポリエチレン製で使い捨てタイプの糊付機防汚カバーです。 操作ボックスやスリッターをセットした状態の自動壁紙糊付機にかぶせることができるゆったりしたサイズです。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1440×200×600
1パック(10枚)
1,688 税込1,857
5日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)アルミボックスKKT
耐久性に優れたアルミ製の工具箱です。 内側にクッション材を使用し、電子機器や自動壁紙糊付機プライム、マスター系の操作ボックスの運搬に便利です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×255×240 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×220×210
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

自動壁紙糊付機の操作ボックス用収納ボックスです。 ケース内側には衝撃を和らげるクッション材が入っています。 操作ボックスに加え、原反用サイド盤(2枚)も収納できます。 正面ポケットにはテープ用サイド盤(2枚)が収納可能です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×380×300
1個
4,988 税込5,487
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)取付穴プラグ
適合機種自動糊付機(SALIDAを除く)、β-EZ
1個
269 税込296
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)エラストマーキャスターΦ100mm
ゴムキャスターと同等の弾性があるエラストマー樹脂のキャスター。 Prime RevoUP、Prime μⅢの標準付属キャスターです。
適合機種Φ100mmのキャスター使用の自動壁紙糊付機 材質(キャスター)エラストマー樹脂
1セット(2個)
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ22原反芯棒のほかΦ12原反芯棒も取り付けられます。
適合機種すべての自動壁紙糊付機
1セット(2個)
7,798 税込8,578
5日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)キャスターΦ100mm
一般的なゴムキャスターです。
適合機種Φ100mmのキャスター使用の自動壁紙糊付機 材質(キャスター)ゴム
1セット(2個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)エアキャスターΦ100mm
回転・旋回がスムーズなキャスターです。 タイヤ素材に特殊ナイロンゴムを使用し、移動性だけではなく静音性にも優れています。 ATHLEAD ALEXの標準付属キャスターです。
適合機種Φ100mmのキャスター使用の自動壁紙糊付機 材質(キャスター)特殊ナイロンゴム
1セット(2個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング