カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 塗装・養生・内装用品
        • スプレーガン・エアーブラシ・塗装機(4)
絞り込み

塗装・養生・内装用品 :「自動車用クリア塗料」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SATA JET1400S RP 本体 SATASATA JET1400S RP 本体SATA
68,980税込75,878
1丁
3日以内出荷
左利き・右利き両用タイプの超小型スプレーガン。 サイドカップは左右どちらにも接続可能です。 オーバーミストによる黒ずみ・ザラつきを抑え下地の止まりも早く美しい仕上がりが得られます。 スプレーガン本体がアルミ材を使用しており、手に負担をかけにくいです。
用途自動車補修塗装用。カラークリヤーやメタリック塗料等の塗装作業に最適です。適合O-LIGHT 樹脂カップ(400cc)・O-LIGHT CUP 400SF(400cc)質量(g)310供給方式サイドカップ:重力式空気使用量(L/min)130使用空気圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応霧化方式RP(中圧)
SATA JET X5500 Oノズル SATASATA JET X5500 OノズルSATA(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷
SATA最上級モデル。 画期的なサタジェット Xノズルシステム搭載された、均一な霧化、最適化されたエアーフロー形状と静粛性を実現しました。 Oノズルは楕円形スプレーパターで、中心のウェット部が小さく・中心のウェット部により高速で塗装が可能です。 パッキン一体化により、メンテナンスがし易くなりました。
用途自動車補修塗装用。ソリッドやクリヤー塗料等の塗装作業に最適です。質量(g)496供給方式センターカップ:重力式空気使用量(L/min)290パターン開き(mm)310塗料噴出量(mL/min)204使用空気圧力(MPa)0.2ノズルOパターンRoHS指令(10物質対応)対応霧化方式RP(中圧)
SATA JET X5500 Iノズル SATASATA JET X5500 IノズルSATA
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷
SATA最上級モデル。 画期的なサタジェット Xノズルシステム搭載された、均一な霧化、最適化されたエアーフロー形状と静粛性を実現しました。 プラットスプレーパターンで中心のウェット部がより大きく、塗膜が厚くなりにくくなりました。 最適化されたエアーフロー形状で騒音レベルを低減。塗着効率が向上したことで塗料節約にもつながります。 パッキン一体化により、メンテナンスがし易くなりました。 防触ステンレススチールを利用したノズルと塗料ニードル クロームメッキ加工がされた丈夫なエアーキャップ 収納に便利なサスペンションフック 水性塗料に適したセンターカップ採用
用途自動車補修塗装用。カラークリヤーやメタリック塗料等の塗装作業に最適です。質量(g)496供給方式センターカップ:重力式パターン開き(mm)320使用空気圧力(MPa)0.2ノズルIパターンRoHS指令(10物質対応)対応
ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル エムオースプレーイングABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズルエムオースプレーイング
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、メタリック塗料・パール塗料・クリアー塗料(小面積)・車両用ウレタン塗料用、自動車補修・建具・家具・プラスチック・その他補修業向け材質真鍮

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

塗装・養生・内装用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら