塗装・養生・内装用品 :「自在針金」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柄の部分に、ねじり針金を使用しています。自在に曲げる事が出来ます。手の届かない狭い所も塗る事が出来ます。
用途油性用 質量(g)62 玉厚(mm)14 仕様柄の部分に、ネジリ針金使用 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 主な用途油性用
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単加工!簡単接合! 縦でも横でも組み合わせ自由自在! 接合などの加工はドリルなどで簡単穴あけ加工はできます。 結束バンド、針金などで固定してください。 配線配管があっても設置が簡単! 軽量なのでキャスターを付ければ移動も簡単! フレームは樹脂部品、パネルは再生のプラスチック、内部の吸音材には軽量素材を使用。
用途コンプレッサー、ブロアー、粉砕機、金属破砕機、移載機、プレス機、ポンプユニット、モーター、ダクトなどの設備でご利用ください。 幅(mm)900 厚さ(mm)33 長さ(mm)1800 質量(kg)5 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1800×900×33 標準色
1セット
63,980 税込70,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単加工!簡単接合! 縦でも横でも組み合わせ自由自在! 接合などの加工はドリルなどで簡単穴あけ加工はできます。 結束バンド、針金などで固定してください。 配線配管があっても設置が簡単! 軽量なのでキャスターを付ければ移動も簡単! フレームは樹脂部品、パネルは再生のプラスチック、内部の吸音材には軽量素材を使用。
用途コンプレッサー、ブロアー、粉砕機、金属破砕機、移載機、プレス機、ポンプユニット、モーター、ダクトなどの設備でご利用ください。 幅(mm)900 厚さ(mm)33 長さ(mm)1200 質量(kg)3.5 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1200×900×33 標準色
1セット
45,980 税込50,578
14日以内出荷

簡単加工!簡単接合! 縦でも横でも組み合わせ自由自在! 接合などの加工はドリルなどで簡単穴あけ加工はできます。 結束バンド、針金などで固定してください。 配線配管があっても設置が簡単! 軽量なのでキャスターを付ければ移動も簡単! フレームは樹脂部品、パネルは再生のプラスチック、内部の吸音材には軽量素材を使用。
用途コンプレッサー、ブロアー、粉砕機、金属破砕機、移載機、プレス機、ポンプユニット、モーター、ダクトなどの設備でご利用ください。 幅(mm)900 厚さ(mm)33 長さ(mm)600 質量(kg)2 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×900×33 標準色
1セット
25,980 税込28,578
14日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング