塗装・養生・内装用品 :「色付きガムテープ」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スベリにくさを追求した緑色ポリシートを採用。シート上に立ったまま安定して作業できます。屋根やベランダ、足場の下、階段等の養生に適しています。19mm幅の布テープ付きで粗面にもよくつきます。破れにくく、しっかりした厚みの30μm、厚手タイプ50μm はさらに丈夫!
材質ポリエチレンシート、布ガムテープ 厚さ(mm)0.03 長さ(m)20
1巻
1,340 税込1,474
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります