塗装・養生・内装用品 :「色測定器」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
商品豆知識
クロスのジョイント切断等に扱い易いサイズです。
丸穴が2ケ所開いていますので、切断時の定規のスライドや位置合わせが容易です。
長さ(mm)300
幅(mm)70
厚さ(mm)5
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
小型定規が収納できる定規袋です。
脚立に取付けると、脚立の上での作業時に定規の置き場に困らず大変便利です。
タイプ2段ポケット
寸法(縦×横×高さ)(mm)25×125×290
グリーン色の透明です。5mm厚なので軽く、壁面のジョイントカットに最適です。
寸法(mm)5厚×70巾×1m
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
透明なので、下地が良く見え安心して切断作業ができます。
幅(mm)70
厚さ(mm)5
クロスのジョイント切断等に扱い易いサイズです。
丸穴が2ケ所開いていますので、切断時の定規のスライドや位置合わせが容易です。
長さ(mm)500
幅(mm)70
厚さ(mm)5
1本
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
襖紙や裂地、紙の裁断に、直角を見ながら裁断できます。
裁断時に下地の柄が良く見えます。
サイズ厚5×600×350×693mm
1枚
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
クロスジョイントカット用定規です。
螢光グリーンアクリルを使用しています。
スライドしやすいように、指穴をあけてあります。
寸法(mm)5厚×70巾×370
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
アクリル樹脂製の巾定規です。
中央に赤線が入り、印付・柄合わせに便利です。
斜めに面取りを施し、コーナー切りも可能です。
グリーンは探しやすく、現場での紛失を防ぎます。
21-5117と21-5115は小型タイプで、狭い場所の作業に適しています。
下地を確認しながら裁断できる定規です。
厚さ(mm)8
下地を確認しながら裁断できる定規です。
厚さ(mm)5
色グリーン
直角や45度斜の角切りに便利
プラスチック製なので軽くて扱いやすい。
冬でも冷たくない。
目盛付(cm用)
用途木材の線引き
材質ポリカーボネート
サイズ(mm)170×63
質量(g)33
アズワン品番65-2358-13
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
下地を確認しながら裁断できる定規です。
色透明
表装・襖などの角出し作業に。
材質アクリル
寸法(mm)424×424×600×5、600×345×690×5
色グリーン
1セット(2枚)
¥7,600
税込¥8,360
4日以内出荷
縦と横に目印をいれるとき、45度の角度のラインをいれるとき、中心にラインをいれるときに便利です。
用途2×4材と1×4材をつかう造作物の隅だしに
トラスコ品番223-6434
材質ポリカーボネート
長さ(mm)91
幅(mm)89
色ブラック
質量(g)40.8
タイプ定規
長さL(mm)91
寸法D(mm)59
板厚(mm)2
幅W(mm)89
長さL1(mm)91
アズワン品番65-1933-93
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
中央部に指穴があり持ちやすく、壁紙ジョイントのカット時にはスムーズにスライドできます。
色グリーン
裏面にはスベリ止め材が付いています。
※厚みはスベリ止めを含みます。
寸法(mm)550×80
安定したスプレーパターン、使い易く用途が広範囲
ラッカー塗装の仕上げ塗りなど美しい仕上がりを求める作業に
色替えが多い作業にピッタリ
エアー取付口G1/4
ノズル口径(Φmm)1.3
空気使用量(L/min)90
塗料噴出量(mL/min)165
仕様圧力計付流量調節器:凹G1/4凸R1/4
セット内容スプレーガン本体、専用ガンカップ、取扱説明書、ブラシ、プラグ、空気流量調節器(凹G1/4凸R1/4)
質量(g)440
最高使用圧力(MPa)0.69
使用温度(℃)-10~60
パターン開き(mm)150
使用流体圧縮空気
カップ容量(mL)400
所要圧縮機(kw)0.75
塗料供給方式重力式
空気使用圧力(MPa)0.3~0.34
コンプレッサー(kW)0.75以上
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌日出荷
サポートリフタ伸腕の鉛直出しができる気泡管水平器です。
測定面が磁石付で、サポートリフタ伸腕の設置を補助します。
気泡管は蓄光付で暗い場所での設置に便利です。
用途鉛直出し作業。
適合機種サポートリフタ伸腕シリーズ
材質ボディ:ナイロン(SPU-60)、ハンドル:ステンレス ネオジム磁石
精度±2.5=±0.1432(mm/m=°)以内
感度0.5=0.0286(mm/m=°)
気泡管種類:4本線アクリル気泡管、色:緑
関連資料(2.52MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×39
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。